Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermoschüssel mit Deckel Durchmesser: 30 cm, Inhalt: 3 l aus doppelwandigem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermoschüssel mit Deckel Durchmesser: 30 cm, Inhalt: 3 l aus doppelwandigem
Thermoschüssel mit Deckel Durchmesser: 30 cm, Inhalt: 3 l aus doppelwandigem
Artikel-Nr.:
     2813-564-012
Hersteller:
     Karl Weis
Herst.-Nr.:
     24030
EAN/GTIN:
     4010411240304
Suchbegriffe:
Thermo-Schale
Thermo-Schüssel
Thermoschale
Thermoschüssel
Thermoschüssel mit Deckel Durchmesser: 30 cm, Inhalt: 3 l
aus doppelwandigem Edelstahl, innen hochglanzpoliert, außen satiniert.
Hält mit Deckel bis zu 5 Stunden warm oder kalt.
Isolierung: Polyurethanfüllung.

Weitere Informationen:
Höhe:
1.60 cm
Durchmesser:
30.00 cm
Gewicht:
1.55 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Oberfläche:
satiniert
Volumen:
3.00 Liter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,45*
€ 64,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,08*
€ 64,36
pro Stück
ab 4 Stück
€ 52,06*
€ 61,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,13*
€ 57,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,86*
€ 56,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,07*
€ 56,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,13*
€ 46,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.