Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Victorinox Tranchiergabel, schwarz, 18 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Victorinox Tranchiergabel, schwarz, 18 cm
Victorinox Tranchiergabel, schwarz, 18 cm
Artikel-Nr.:
     2813-565-148
Hersteller:
     Victorinox
Herst.-Nr.:
     5.2303.18
EAN/GTIN:
     7611160504784
Suchbegriffe:
Aufschnittgabel
Bratengabel
Fleischgabel
Küchengabel
Victorinox Tranchiergabel, schwarz, 18 cm


Weitere Informationen:
Länge:
30.70 cm
Breite:
2.50 cm
Höhe:
1.70 cm
Gewicht:
0.15 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
5
€ 5,99*
ab € 31,96*
€ 42,88*
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 37,94*
€ 50,13*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,13*
€ 59,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,22*
€ 58,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,65*
€ 55,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,76*
€ 54,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,08*
€ 53,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,94*
€ 45,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.