Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brotmesser Victorinox SWISS CLASSIC, mit Wellenschliff, Länge: 21cm, Farbe:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brotmesser Victorinox SWISS CLASSIC, mit Wellenschliff, Länge: 21cm, Farbe:
Brotmesser Victorinox SWISS CLASSIC, mit Wellenschliff, Länge: 21cm, Farbe:
Brotmesser Victorinox SWISS CLASSIC, mit Wellenschliff, Länge: 21cm, Farbe:
Artikel-Nr.:
     2813-565-603
Hersteller:
     Victorinox
Herst.-Nr.:
     6.8633.21G
EAN/GTIN:
     7611160003317
Suchbegriffe:
Brot-Messer
Brot-Schneidemesser
Brotmesser
Brotschneide-Messer
Brotmesser Victorinox SWISS CLASSIC, mit Wellenschliff, Länge: 21cm, Farbe: schwarz, Geschenkschachtel


Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
21 cm
Gewicht:
0.28 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
einzeln verpackt:
Ja
Weitere Suchbegriffe: brotmesser victorinox, brot messer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,45*
€ 43,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,19*
€ 43,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,40*
€ 39,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,60*
€ 38,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,07*
€ 38,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,70*
€ 31,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.