Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Victorinox Haushaltschere France, 13 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Victorinox Haushaltschere France, 13 cm
Victorinox Haushaltschere France, 13 cm
Victorinox Haushaltschere France, 13 cm
Artikel-Nr.:
     2813-565-790
Hersteller:
     Victorinox
Herst.-Nr.:
     8.1014.13
EAN/GTIN:
     7611160800749
Suchbegriffe:
Büro-Schere
Büroschere
Papier-Schere
Papierschere
Victorinox Haushaltschere France, 13 cm


Weitere Informationen:
Länge:
12.80 cm
Breite:
4.50 cm
Höhe:
0.60 cm
Gewicht:
0.05 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,49*
€ 13,94*
1 Tag
8
€ 7,90*
ab € 11,44*
€ 17,08*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.