Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Victorinox Haushaltsschere Sweden mit Langauge, 18 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Victorinox Haushaltsschere Sweden mit Langauge, 18 cm
Victorinox Haushaltsschere Sweden mit Langauge, 18 cm
Artikel-Nr.:
     2813-565-796
Hersteller:
     Victorinox
Herst.-Nr.:
     8.1021.18
EAN/GTIN:
     7611160050465
Suchbegriffe:
Allzweckschere
Arbeitsschere
Haushaltsschere
Mehrzweckschere
Victorinox Haushaltsschere Sweden mit Langauge, 18 cm


Weitere Informationen:
Länge:
18.00 cm
Breite:
5.50 cm
Höhe:
0.50 cm
Gewicht:
0.08 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.