Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaffee-/Teetasse SOLEA, Farbe: weiß, Inhalt: 0,26 Liter, Durchmesser: 9,3 cm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaffee-/Teetasse SOLEA, Farbe: weiß, Inhalt: 0,26 Liter, Durchmesser: 9,3 cm,
Kaffee-/Teetasse SOLEA, Farbe: weiß, Inhalt: 0,26 Liter, Durchmesser: 9,3 cm,
Kaffee-/Teetasse SOLEA, Farbe: weiß, Inhalt: 0,26 Liter, Durchmesser: 9,3 cm,
Artikel-Nr.:
     2813-570-072
Hersteller:
     CATERADO
Herst.-Nr.:
     570-072
EAN/GTIN:
     8590992463621
Kaffee-/Teetasse SOLEA, Farbe: weiß, Inhalt: 0,26 Liter, Durchmesser: 9,3 cm, Höhe: 8 cm.
Mit dieser wundeschönen Geschirr-Serie fallen Sie auf, ohne zu übertreiben. Mit einfachsten Mitteln wird hier ein markantes Design erzeugt, das leicht und modern wirkt.

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Durchmesser:
9.30 cm
Gewicht:
0.25 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Volumen:
0.26 Liter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,56*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 12 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 120 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.