Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

caterado Schüssel mit Fahne ADRINA, Farbe: weiß, Durchmesser: 16,5 cm, Höhe:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
caterado Schüssel mit Fahne ADRINA, Farbe: weiß, Durchmesser: 16,5 cm, Höhe:
caterado Schüssel mit Fahne ADRINA, Farbe: weiß, Durchmesser: 16,5 cm, Höhe:
Artikel-Nr.:
     2813-570-124
Hersteller:
     CATERADO
Herst.-Nr.:
     570-124
EAN/GTIN:
     8590154781204
Suchbegriffe:
Küchenschüssel
Universal-Schüssel
Universalschüssel
Laborschüssel
caterado Schüssel mit Fahne ADRINA, Farbe: weiß, Durchmesser: 16,5 cm, Höhe: 4,8 cm, Material: Porzellan, Hotelgeschirr-Serie
Elegantes, hochwertiges Geschirr zum unschlagbaren Preis. Extrem robust und langlebig.
Die Serie Adrina hat unser Einkaufsteam sofort überzeugt. Qualität, Funktionalität und Design - hier stimmt einfach alles. Und gleichzeitig ist diese vollwertige Hotelgeschirr-Serie so preiswert, dass man es kaum glauben kann.

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Gewicht:
0.22 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Volumen:
0.42 Liter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,92*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.