Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arcadia Kaffeekanne mit Deckel, 30cl, aus weißem Porzellan, von caterado. Made


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arcadia Kaffeekanne mit Deckel, 30cl, aus weißem Porzellan, von caterado. Made
Arcadia Kaffeekanne mit Deckel, 30cl, aus weißem Porzellan, von caterado. Made
Arcadia Kaffeekanne mit Deckel, 30cl, aus weißem Porzellan, von caterado. Made
Artikel-Nr.:
     2813-571-031
Hersteller:
     Caterado
Herst.-Nr.:
     571-031
EAN/GTIN:
     4007796060108
Suchbegriffe:
Cafetiere
Kaffee-Kanne
Kaffeekanne
kaffeekanne porzellan

Arcadia Kaffeekanne mit Deckel, 30cl, aus weißem Porzellan, von caterado. Made in Europe.


Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Gewicht:
0.29 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Volumen:
0.30 Liter
Weitere Suchbegriffe: cafetiere, kaffeekanne 0,3 l
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.