| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2813-571-050 Herst.-Nr.: 571-050 EAN/GTIN: 4007796060221 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Arcadia Salatschale 16cm, von caterado, aus weißem Porzellan. Made in Europe. Klassisches und lange bewährtes Hotelporzellan. Wir freuen uns, Ihnen mit Arcadia nun ein Hotelgeschirr präsentieren zu können, dass sich seit vielen Jahren tausendfach in der Gastronomie und Hotellerie bewährt hat. Unschlagbare Robustheit ist bei Geschirren mit dezentem Dekor selten zu finden. Arcadia überzeugt zudem mit Stapelbarkeit, Abriebfestigkeit und vielen Zubehörteilen.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Porzellan | Farbe: | weiß | Gewicht: | 0.31 kg | Form: | rund | spülmaschinengeeignet: | Ja | mikrowellengeeignet: | Ja | stapelbar: | Ja | Oberfläche: | glänzend |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |