Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckunterschrank Boxversion 2.0 mit Flügeltür, für Beine/Sockelrahmen, Teil 2/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eckunterschrank Boxversion 2.0 mit Flügeltür, für Beine/Sockelrahmen, Teil 2/2
Eckunterschrank Boxversion 2.0 mit Flügeltür, für Beine/Sockelrahmen, Teil 2/2
Eckunterschrank Boxversion 2.0 mit Flügeltür, für Beine/Sockelrahmen, Teil 2/2
Eckunterschrank Boxversion 2.0 mit Flügeltür, für Beine/Sockelrahmen, Teil 2/2
Artikel-Nr.:
     2813-572-029
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     BX040558
EAN/GTIN:
     4062125395702
Suchbegriffe:
19 Zoll Sockelblenden
19 Zoll Sockelecken
19" Sockelblenden
19" Sockelecken
Eckunterschrank Boxversion 2.0 mit Flügeltür, für Beine/Sockelrahmen, Teil 2/2 540 mm Anbautiefe 460x540x660 mm. Marke: Stalgast. Breite: 460 mm,
Tiefe: 540 mm, Höhe: 660 mm
Konstruktion: verschweißt Ausgleichsfüße
Farbe: Silber
Flügeltür
1 Tür
1 Einlegeboden
Der Unterschrank ist Bestandteil der Modulbauserie Boxversion 2.0 von Stalgast und Teil 2 einer zweiteiligen Lösung für die Eckmontage.
Hinter der doppelwandigen Flügeltür mit durchgehender Griffleiste haben Sie einen Stauraum mit einem höhenverstellbarem Einlegeboden.
Der Innenraum ist besonders einfach zu reinigen, da bei der durchdachten Konstruktion die Seitenwände von innen an die vertikalen Streben gesetzt wurden, um weniger Ecken und Kanten zu erhalten.
An dem offenen Bereich wird der separat zu bestellende Teil 1 angebaut und schon ist die Ecklösung perfekt!
Um Ihnen die größtmögliche Freiheit bei der Planung Ihres Projektes zu bieten, ist der Unterschrank auch mit einer Tiefe von 640 mm erhältlich! Zusätzlich haben Sie die Wahl zwischen einer Beinhöhe von 150 mm oder 200 mm. Die passende Sockelblende ist optional lieferbar!
rostfreier, ferritischer Edelstahl
Teil 2 der zweiteiligen Konstruktion
zweiseitig geschlossen
fest verschweißte Ausführung
doppelwandige Flügeltür
durchgehende Griffleiste
höhenverstellbarer Einlegeboden
ohne Arbeitsplatte
Beine wahlweise erhältlich in 150 mm oder 200 mm Höhe (Gesamthöhe 810/860 mm)
leicht zu reinigender Innenraum
frei kombinierbar für hohe Flexibilität in der Planung
umweltschonende Produktion durch Verzicht auf Folierung
optional erhältliche Sockelblende

Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Länge:
54.00 cm
Breite:
46.00 cm
Höhe:
66.00 cm
Gewicht:
29.00 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 532,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 629,34*
€ 748,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 621,45*
€ 739,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 592,73*
€ 705,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 572,54*
€ 681,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 532,01*
€ 633,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.