Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaffeekanne aus Edelstahl, 0,5 Liter. Marke: Stalgast. Höhe: 140mm. Material:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaffeekanne aus Edelstahl, 0,5 Liter. Marke: Stalgast. Höhe: 140mm. Material:
Kaffeekanne aus Edelstahl, 0,5 Liter. Marke: Stalgast. Höhe: 140mm. Material:
Artikel-Nr.:
     2813-572-064
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     BB0702040
EAN/GTIN:
     4062125000378
Suchbegriffe:
Cafetiere
Kaffee-Kanne
Kaffeekanne
kaffeekanne edelstahl 0,5l
Kaffeekanne aus Edelstahl, 0,5 Liter. Marke: Stalgast. Höhe: 140mm. Material: Edelstahl. Farbe: Silber. Volumen: 0.5l Besonders aus der
Speisenausgabe und der Gemeinschaftsverpflegung ist das Kännchen nicht wegzudenken, denn es ist pflegeleicht und universell einsetzbar für Kaffee, Tee, Milch, Kaffeesahne, Dessertsaucen und vieles mehr.Das zylindrische Kännchen hat einen tiefgezogenen, tropffreien Ausguss und einen verstärkten Bandhenkel. Den flachen Deckel können Sie mit einer Hand öffnen, um den Inhalt zu kontrollieren und nachzufüllen.Das Kännchen ist in drei weiteren Größen erhältlich.
max. Füllmenge 500 ml
hochwertiger Edelstahl
Deckel mit Einhand-Bedienung
ideal für die Gemeinschaftsverpflegung, Jugendherbergen, Krankenhäuser, Mensen uvm.
praktisch und funktional
hygienisch und pflegeleicht
Angaben für Abmessungen und Füllmengen können minimal abweichen
in drei weiteren Größen erhältlich

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Farbe:
silber
Höhe:
14.00 cm
Gewicht:
0.28 kg
Volumen:
0.50 Liter
Weitere Suchbegriffe: cafetiere edelstahl, cafetiere
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
50
€ 8,90*
ab € 7,99*
€ 11,78*
Lager 2813
50
€ 4,95*
ab € 8,35*
€ 12,27*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STALGAST
BB0703085
ab € 12,88*
Ähnlich
STALGAST
BB0704140
ab € 16,25*
Ähnlich
STALGAST
BB0705195
ab € 20,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.