Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügeltülle, Edelstahl, 10 x 2 mm (BxT). Marke: Stalgast. Breite: 10 mm, Tiefe:


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Flügeltülle, Edelstahl, 10 x 2 mm (BxT). Marke: Stalgast. Breite: 10 mm, Tiefe:
Flügeltülle, Edelstahl, 10 x 2 mm (BxT). Marke: Stalgast. Breite: 10 mm, Tiefe:
Artikel-Nr.:
     2813-572-086
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     BK0205010
EAN/GTIN:
     4062125003379
Flügeltülle, Edelstahl, 10 x 2 mm (BxT). Marke: Stalgast. Breite: 10 mm, Tiefe: 2 mm. Material: Edelstahl. Farbe: Silber

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Farbe:
silber
Länge:
0.20 cm
Breite:
1.00 cm
Gewicht:
0.01 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
101
€ 8,90*
ab € 0,95*
€ 2,11*
Lager 2813
101
€ 4,95*
ab € 0,99*
€ 2,20*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STALGAST
BK0204013
ab € 0,89*
Ähnlich
STALGAST
BK0205005
ab € 0,95*
Ähnlich
STALGAST
BK0202010
ab € 1,71*
Ähnlich
STALGAST
BK0203050
ab € 1,71*
Ähnlich
STALGAST
BK0203060
ab € 1,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.