Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barlöffel mit gedrehtem Griff L=280 mm. Marke: Stalgast. Länge: 260 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Barlöffel mit gedrehtem Griff L=280 mm. Marke: Stalgast. Länge: 260 mm.
Barlöffel mit gedrehtem Griff L=280 mm. Marke: Stalgast. Länge: 260 mm.
Artikel-Nr.:
     2813-572-088
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     BE0201280
EAN/GTIN:
     4062125033437
Suchbegriffe:
Bar-Löffel
Barlöffel
Cocktail-Löffel
Cocktaillöffel
Barlöffel mit gedrehtem Griff L=280 mm. Marke: Stalgast. Länge: 260 mm. Material: Edelstahl. Farbe: Silber

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Farbe:
silber
Länge:
28.00 cm
Gewicht:
0.46 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
100
€ 8,90*
ab € 1,17*
€ 2,50*
Lager 2813
100
€ 4,95*
ab € 1,89*
€ 3,56*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.