Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sterntülle, Edelstahl, Ø 6 mm. Marke: Stalgast. Durchmesser: 6 mm. Farbe: Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sterntülle, Edelstahl, Ø 6 mm. Marke: Stalgast. Durchmesser: 6 mm. Farbe: Silber
Sterntülle, Edelstahl, Ø 6 mm. Marke: Stalgast. Durchmesser: 6 mm. Farbe: Silber
Artikel-Nr.:
     2813-572-095
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     BK0201006
EAN/GTIN:
     4062125003140
Suchbegriffe:
Dekortüllen
Garniertüllen
Spritztüllen
Sterntüllen
Sterntülle, Edelstahl, Ø 6 mm. Marke: Stalgast. Durchmesser: 6 mm. Farbe: Silber

Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Durchmesser:
0.60 cm
Gewicht:
0.01 kg
Weitere Suchbegriffe: garniertüllen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
101
€ 8,90*
ab € 1,71*
€ 3,24*
Lager 2813
101
€ 4,95*
ab € 1,79*
€ 3,39*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STALGAST
BK0201011
ab € 1,71*
Ähnlich
STALGAST
BK0201002
ab € 1,71*
Ähnlich
STALGAST
BK0201003
ab € 1,71*
Ähnlich
STALGAST
BK0201004
ab € 1,71*
Ähnlich
STALGAST
BK0201005
ab € 1,71*
Ähnlich
STALGAST
BK0201007
ab € 1,72*
Ähnlich
STALGAST
BK0201008
ab € 1,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.