Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenhaube "Basic Line", Kastenform 1100 mm x 1600 mm mit Flammschutzfilter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckenhaube "Basic Line", Kastenform 1100 mm x 1600 mm mit Flammschutzfilter
Artikel-Nr.:
     2813-572-1060
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     DH111602
EAN/GTIN:
     4062125609441
Suchbegriffe:
Decken-Abzugshaube
Deckenabzugshaube
Deckenhaube
Gastronomie-Abzugshaube
Deckenhaube "Basic Line", Kastenform 1100 mm x 1600 mm mit Flammschutzfilter Typ B.Marke: Stalgast. Breite: 1100 mm, Tiefe: 1600 mm, Höhe:
mm
Material: Edelstahl. Farbe: Silber
mit Innenbeleuchtung.
Die Deckenhaube „Basic Line“ filtert zuverlässig Schmutz und Fettteilchen aus der Luft. Über die innenliegenden Rinnen werden Kondensat und Fett gesammelt und können von Ihnen leicht und hygienisch mit Hilfe der seitlich angebrachten Kugelhähne abgelassen werden.
Die Deckenhaube in Kastenform ist aus hochwertigem Edelstahl gefertigt und an den Ecken solide verschweißt. Alle Ränder sind gefalzt und die Schnittränder wurden entgratet für eine glatte, leicht zu reinigende Oberfläche. Die Filter können Sie selbstverständlich in der Spülmaschine reinigen.
Die Haube aus der Serie „Basic Line“ mit dem Flammschutzfiltertyp B ist nur für Küchenbereiche geeignet, in denen keine thermischen Küchengeräte mit einer Gesamtleistung von > 25 kW verwendet werden, wie z.B. in der Speiseausgabe oder in der Spülküche. Dort ist das Standardmodell bestens geeignet.
Bitte beachten Sie bei der Bestellung auf den richtigen Überstand der Haube, damit Ihr Arbeitsbereich zuverlässig gefiltert wird.
Für alle Einsatzbereiche liefern wir Ihnen diese Haube in den Tiefen von 1200 mm bis 2400 mm und in Breiten ab 1000 mm bis 5000 mm. Für eine leichtere Installation werden Hauben ab 2900 mm Breite geteilt geliefert.
In unserem Angebot finden Sie ebenfalls eine große Auswahl an Stalgast Wand- und Deckenhauben mit einem Flammschutzfilter LC2 Typ A!
Bitte beachten Sie die Installationshinweise!
Filtertyp B (Standard): nicht für den Einsatz nach Richtlinie VDI 2052 über thermischen Geräten bestimmt
bestimmt für das Abführen von Wrasen in z.B. Spülküchen, Speiseausgabe oder Warmausgaben
hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
verschweißte Ecken am Haubenkörper
gefalzte Ränder und entgratete Schnittkanten
innenliegende, umlaufende Fett-/Kondensatsammelrinne mit Ablassventil
inkl. LED-Beleuchtung (230V), IP54
ab einer Länge >2800 mm geteilt geliefert
Innenkonstruktion mit einem Abluftraum und zwei Stauräumen mit zwei Reihen herausnehmbarer Filter
Flammschutzfilter einfach entnehmbar und spülmaschinengeeignet
wartungsarm
Lieferung ohne Filter möglich
Installation durch einen Fachmann sowie Fachabnahme wird empfohlen 

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Farbe:
silber
Länge:
160.00 cm
Breite:
110.00 cm
Höhe:
45.00 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.065,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.220,18*
€ 1.452,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.211,59*
€ 1.441,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.152,08*
€ 1.370,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.112,00*
€ 1.323,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.065,38*
€ 1.267,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.