Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchreiche-Wärmeunterschrank Boxversion 2.0, für Beine/Sockelrahmen, mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Durchreiche-Wärmeunterschrank Boxversion 2.0, für Beine/Sockelrahmen, mit
Durchreiche-Wärmeunterschrank Boxversion 2.0, für Beine/Sockelrahmen, mit
Durchreiche-Wärmeunterschrank Boxversion 2.0, für Beine/Sockelrahmen, mit
Artikel-Nr.:
     2813-572-1062
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     BX11681
EAN/GTIN:
     4062125397409
Suchbegriffe:
19 Zoll Sockelblenden
19 Zoll Sockelecken
19" Sockelblenden
19" Sockelecken
Durchreiche-Wärmeunterschrank Boxversion 2.0, für Beine/Sockelrahmen, mit Schiebetüren 1100x640x660 mm. Marke: Stalgast. Breite: 1100 mm, Tiefe: 640
mm, Höhe: 660 mm
Konstruktion: verschweißt höhenverstellbare Füße
Farbe: Silber
Leistungsart: Elektro, Elektrische Leistung (kW): 1,6, Spannung (V): 230. Max. Temperatur: 90. Min. Temperatur: 30 °C
4 Türen
1 Einlegeboden
Der Durchreiche-Wärmeunterschrank ist Bestandteil der Modulbauserie Boxversion 2.0 von Stalgast und als Bindeglied zwischen Küche und Gastraum nicht wegzudenken.
Sie haben die Möglichkeit, die Temperatur manuell in einem Bereich von 30°C bis 90°C stufenlos einzustellen. Ein Ventilator sorgt für eine gleichmäßige Verteilung im Innenraum. So können Sie Teller vorwärmen oder Speisen für den Service bereithalten, um die Abläufe in Ihrer Gastronomie zu optimieren. Ihre Gäste genießen warme, zeitgleich servierte Speisen in entspannter Atmosphäre.
Hinter den doppelwandigen Schiebetüren mit durchgehender Griffleiste haben Sie einen großen Stauraum mit einem höhenverstellbarem, perforiertem Einlegeboden, der die warme Luft zirkulieren lässt.
Der Innenraum ist besonders einfach zu reinigen, da bei der durchdachten Konstruktion die Seitenwände von innen an die vertikalen Streben gesetzt wurden, um weniger Ecken und Kanten zu erhalten
Die Schiebetüren laufen/hängen auf Rollen und die Führungsschiene mit Führungszapfen in der unteren Schiene ist ebenfalls aus hochwertigem Edelstahl gefertigt.
Um Ihnen die größtmögliche Freiheit bei der Planung Ihres Projektes zu bieten, ist der Durchreiche-Wärmeunterschrank auch mit einer Tiefe von 540 mm erhältlich! Zusätzlich haben Sie die Wahl zwischen einer Beinhöhe von 150 mm oder 200 mm. Die passende Sockelblende ist optional lieferbar!
fest verschweißte Ausführung
Thermostat von 30°C bis 90°C regelbar
Leistung: 1600 Watt
Sicherheitsthermostat mit Reset-Funktion
Ventilator für gleichmäßige Wärmeverteilung
zweiseitig geschlossen
doppelwandige Schiebetüren
Führungsschienen aus Edelstahl, untere Schiene mit Führungszapfen
Schiebetüren laufen und hängen auf Rollen
durchgehende Griffleiste
inkl. 1 gelochtem, höhenverstellbarem Einlegeboden
ohne Arbeitsplatte
Beine wahlweise erhältlich in 150 mm oder 200 mm Höhe (Gesamthöhe 810/860 mm)
rostfreier, ferritischer Edelstahl
leicht zu reinigender Innenraum
frei kombinierbar für hohe Flexibilität in der Planung
Wände nicht isoliert
umweltschonende Produktion durch Verzicht auf Folierung
optional erhältliche Sockelblende

Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Länge:
64.00 cm
Breite:
110.00 cm
Höhe:
66.00 cm
Leistungsaufnahme:
1600 Watt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.056,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.203,10*
€ 1.431,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.190,35*
€ 1.416,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.138,01*
€ 1.354,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.103,15*
€ 1.312,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.056,01*
€ 1.256,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.