| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2813-572-1597 Herst.-Nr.: TT2103208 EAN/GTIN: 5902898700121 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Menümesser aus der Besteckserie Catering. Marke: Stalgast. Länge: 208 mm. Material: Edelstahl. Farbe: Silber. Spülmaschinenfest. Schlichtes, funktionales Menümesser aus der Besteckserie Catering für den professionellen Einsatz bei Banketten, Catering und in Großküchen.Dieses Besteck aus 18/0 Edelstahl ist selbstverständlich für die automatische Besteckabnahme und -sortierung geeignet. Es lässt sich gut in der Spülmaschine reinigen, so dass Ihre Gäste ein sauberes, gepflegtes Besteck erwartet.Das Besteck ist platzsparend aufzubewahren und wegen seines geringen Eigengewichtes leicht zu transportieren. Die Serie Catering umfasst Menümesser, -gabeln, -löffel und Kaffeelöffel zu einem guten Preis-Leistungsverhältnis. funktionales Design aus Edelstahl 18/0, INOX optimal für den Einsatz in Großküchen, bei Banketten oder für das Catering geeignet für die automatische Besteckabnahme pflegeleicht und einfach zu reinigen spülmaschinengeeignet platzsparende Aufbewahrung Angaben für Abmessungen können leicht abweichen
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Edelstahl, weitere | Farbe: | silber | Länge: | 20.80 cm | Gewicht: | 0.52 kg | spülmaschinengeeignet: | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |