Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaffeelöffel aus der Besteckserie Navia. Marke: Stalgast. Länge: 410 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kaffeelöffel aus der Besteckserie Navia. Marke: Stalgast. Länge: 410 mm.
Kaffeelöffel aus der Besteckserie Navia. Marke: Stalgast. Länge: 410 mm.
Kaffeelöffel aus der Besteckserie Navia. Marke: Stalgast. Länge: 410 mm.
Kaffeelöffel aus der Besteckserie Navia. Marke: Stalgast. Länge: 410 mm.
Artikel-Nr.:
     2813-572-1602
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     TT1704139
EAN/GTIN:
     4062125028372
Suchbegriffe:
Kaffeelöffel
Teelöffel
kaffeelöffel stalgast
kaffeelöffel
Kaffeelöffel aus der Besteckserie Navia. Marke: Stalgast. Länge: 410 mm. Material: Edelstahl. Farbe: Silber. Spülmaschinenfest. Dezente
Formensprache, schön, minimalistisch, ergonomisch …diese Begriffe treffen auf diesen Kaffeelöffel zu. Der lange, sich verjüngende, wohlproportionierte Griff liegt sehr angenehm und ausbalanciert in der Hand.Der kleine Löffel ist Teil der Besteckserie Navia von Stalgast– ein kleines Set, das eine gute Grundausstattung für Ihre Lokalität ist. Das Edelstahl-Besteck passt sich mit seiner modernen Ausstrahlung Ihrem Geschirr und Ambiente an und ist dabei alltagstauglich und pflegeleicht zugleich.
Verpackungseinheit von 12 Stück

optimal für den Einsatz in Restaurants, Hotels, Bistros, bei Banketten oder Catering

geeignet für die automatische Besteckabnahme

spülmaschinengeeignet

hygienisch

nickelfrei

rostfrei

aus Edelstahl 18/0, INOX

pflegeleicht und einfach zu reinigen

platzsparende Aufbewahrung
Angaben für Abmessungen können leicht abweichen

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Farbe:
silber
Länge:
13.90 cm
Gewicht:
0.26 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
800
12
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,866*
€ 1,396*
4 Tage
1201
1
pro Paket
€ 8,90*
ab € 5,87*
€ 9,38*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 1,396*
€ 1,661
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,176*
€ 1,399
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,126*
€ 1,34
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,076*
€ 1,28
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,866*
€ 1,031
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 16,752* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.