Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dippschälchen aus der Porzellanserie Versailles 0,06 Liter. Marke: Lubiana.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dippschälchen aus der Porzellanserie Versailles 0,06 Liter. Marke: Lubiana.
Dippschälchen aus der Porzellanserie Versailles 0,06 Liter. Marke: Lubiana.
Artikel-Nr.:
     2813-572-1757
Hersteller:
     Lubiana
Herst.-Nr.:
     PZ5110006
EAN/GTIN:
     5900245022360
Suchbegriffe:
Dip-Schale
Dip-Schälchen
Dipschale
Dipschälchen
Dippschälchen aus der Porzellanserie Versailles 0,06 Liter. Marke: Lubiana. Höhe: 35mm, Durchmesser: 65 mm. Material: Porzellan. Farbe:
spülmaschinenfest
mikrowellengeeignet stapelbar Volumen: 0.06l
Diese Dipschälchen ist Bestandteil des Services „Versailles“ – ein schlicht elegantes, umfangreiches Hotelporzellan, dass jedes Tischsetting und Dekoration zurückhaltend unterstreicht.Das reinweiße, kleine, zylindrische Schälchen ist eine Allzweckwaffe in Ihrem Service. Nutzen Sie es nicht nur für Dips, Pesto oder Ketchup, sondern auch für Süßigkeiten, Kekse oder Salzgebäck.Egal für welche Gelegenheit, mit diesem Service in Gastro-Qualität treffen Sie die richtige Wahl.Die Glasur ist abrieb- und kratzfest, der Rand ist verstärkt und in der Spülmaschine zu reinigen. Wegen der Unempfindlichkeit und der platzsparenden Lagerung kann das Service hervorragend beim Catering eingesetzt werden.
Verpackungseinheit von 12 Stück

reinweißes Hotelporzellan

EU-standardisiert für gängige Geschirrspüler und Produkte

niedrige Wärmeleitfähigkeit für langsamere Abkühlung von Speisen

stoßfest

abrieb- und kratzfeste Glasur
verstärkte Ränder

platzsparend stapelbar

spülmaschinenfest

hygienisch

einfacher Transport

Angaben für Abmessungen und Füllmengen können leicht abweichen

Polnisches Qualitätsprodukt der preisgekrönten Traditionsfirma Lubiana

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Höhe:
3.50 cm
Durchmesser:
6.50 cm
Gewicht:
4.10 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Volumen:
0.06 Liter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,95*
  
Preis gilt ab 36.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 24 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 240 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.