Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Menülöffel aus der Besteckserie Restaurant. Marke: Stalgast. Länge: 250 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Menülöffel aus der Besteckserie Restaurant. Marke: Stalgast. Länge: 250 mm.
Menülöffel aus der Besteckserie Restaurant. Marke: Stalgast. Länge: 250 mm.
Menülöffel aus der Besteckserie Restaurant. Marke: Stalgast. Länge: 250 mm.
Menülöffel aus der Besteckserie Restaurant. Marke: Stalgast. Länge: 250 mm.
Menülöffel aus der Besteckserie Restaurant. Marke: Stalgast. Länge: 250 mm.
Artikel-Nr.:
     2813-572-1764
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     TT0901195
EAN/GTIN:
     4062125028167
Suchbegriffe:
Esslöffel
Menülöffel
Suppenlöffel
Tafellöffel
Menülöffel aus der Besteckserie Restaurant. Marke: Stalgast. Länge: 250 mm. Material: Edelstahl. Farbe: Silber. Spülmaschinenfest. Das
Fadenmuster hat seine feste Tradition unter den deutschen Besteckmustern und macht diesen Menülöffel zu etwas Besonderem unter den Bestecken.Der umlaufende Faden akzentuiert das großflächige, strahlend glänzende Heft und verleiht dem Besteck Eleganz und Strenge. Die gerundete Form der Laffe verleiht diesem Menülöffel eine moderne Ausrichtung.Durch das lineare Design kann das Besteck mit den unterschiedlichsten Porzellan- und Glasservicen kombiniert werden und macht jede Mahlzeit für Sie und Ihre Gäste zu etwas Besonderem.Dieses pflegeleichte Besteck aus 18/10 Edelstahl lässt sich gut in der Spülmaschine reinigen.Die Serie Restaurant umfasst Menümesser, -gabeln, -löffel sowie Kaffee-, Mokkalöffel und Kuchengabeln zu einem guten Preis-Leistungsverhältnis.
klassischer Fadendekor
aus Edelstahl 18/0, INOX
nickelfrei
pflegeleicht und einfach zu reinigen
spülmaschinengeeignet
platzsparende Aufbewahrung
optimal für den Einsatz in der Groß- oder Systemgastronomie, in Bistros oder der eigenen Küche
Angaben für Abmessungen können leicht abweichen


Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Farbe:
silber
Länge:
19.50 cm
Gewicht:
0.65 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Weitere Suchbegriffe: stalgast menülöffel, esslöffel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
800
12
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,776*
€ 3,876*
4 Tage
1201
1
pro Paket
€ 8,90*
ab € 20,92*
€ 28,47*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 3,876*
€ 4,612
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,686*
€ 4,386
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,476*
€ 4,136
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,776*
€ 3,303
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 46,512* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STALGAST
TT0904137
ab € 1,628*
Ähnlich
STALGAST
TT0905135
ab € 1,638*
Ähnlich
STALGAST
TT0902192
ab € 2,796*
Ähnlich
STALGAST
TT0903210
ab € 3,548*
Ähnlich
STALGAST
TT0906114
ab € 1,393*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.