Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleines Trinkglas aus der Serie Timeless, 0,2 Liter. Marke: Pasabahce. Höhe:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleines Trinkglas aus der Serie Timeless, 0,2 Liter. Marke: Pasabahce. Höhe:
Kleines Trinkglas aus der Serie Timeless, 0,2 Liter. Marke: Pasabahce. Höhe:
Kleines Trinkglas aus der Serie Timeless, 0,2 Liter. Marke: Pasabahce. Höhe:
Kleines Trinkglas aus der Serie Timeless, 0,2 Liter. Marke: Pasabahce. Höhe:
Kleines Trinkglas aus der Serie Timeless, 0,2 Liter. Marke: Pasabahce. Höhe:
Artikel-Nr.:
     2813-572-1790
Hersteller:
     PAŞABAHÇE
Herst.-Nr.:
     GL6705200
EAN/GTIN:
     4062125006790
Suchbegriffe:
Allzweck-Trinkglas
Allzweckglas
Limonaden-Glas
Limonadenglas
Kleines Trinkglas aus der Serie Timeless, 0,2 Liter. Marke: Pasabahce. Höhe: 83mm, Durchmesser: 72 mm. Material: Glas. Farbe: Durchscheinend.
spülmaschinenfest
mikrowellengeeignet
Volumen: 0.2l
In diesem universellen Trinkglas vereinen sich gekonnt eine moderne Form und ein traditioneller Reliefdekor in Steinelschliffoptik.
Die untere Hälfte der geraden Wandung ist umzogen von dekorativen Rauten und Sternen, die das Licht brechen und Ihr Getränk optisch in Szene setzen.
Das dickwandige, klare Glas sorgt dafür, dass das Getränk seine Temperatur länger hält und macht das Glas robust.
Verpackungseinheit von 12 Stück

traditionelle Form mit Schliffoptik

klares, dickwandiges Glas

ideal für Softdrinks, Whiskey, Longdrinks

hygienisch durch antimikrobielle Beschichtung

langlebig

spülmaschinenfest

recyclebar

optimal für den professionellen Einsatz in Café, Hotel, Restaurant oder bei Banketten

Qualitätsprodukt aus traditionsreicher Manufaktur

das angegebene Fassungsvermögen entspricht der Füllmenge bis zum Glasrand

Angaben für Abmessungen und Füllmengen können leicht abweichen



Weitere Informationen:
Material:
Glas
Farbe:
durchsichtig / transparent
Höhe:
8.30 cm
Durchmesser:
7.20 cm
Gewicht:
1.09 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Volumen:
0.20 Liter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,22*
  
Preis gilt ab 36.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 24 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 240 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.