Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-572-1798 Herst.-Nr.: PZ2316010 EAN/GTIN: 4062125026125 |
| |
|
| | |
| Milch-/Sahnegießer mit Henkel, reinweißes Hotelporzellan, Serie Isabell, 100 ml. Marke: Stalgast. Breite: 80 mm, Höhe: 85 mm. Material: Farbe: Weiß. Spülmaschinenfest mikrowellengeeignet nicht stapelbar Volumen: 0.1l Der Name Isabell steht für die umfangreiche HORECA-Porzellanserie in zeitloser, solider Ausführung mit optimalen Eigenschaften und vielen Sonderformen für Ihre Gastronomie. Das preislich attraktive Service ist reinweiß mit einer klassischen, beliebten Form, die sich jedem Setting anpasst und Ihre Speisen in den Vordergrund rückt. Durch die verstärkten Ränder sowie die abrieb- und kratzfeste Glasur überstehen die Kännchen jeden noch so unsanften Einsatz mit Bravour. Das Service ist EU-standardisiert, passt in alle gängigen Geschirrspüler und kann selbstverständlich auch in der Mikrowelle verwendet werden. Unser breitgefächertes Sortiment beinhaltet alles, was Sie für eine reibungslose Bewirtung Ihrer Gäste benötigen, in ausgesuchter Profi-Qualität von Ihrem Gastronomie-Experten Stalgast. reinweißes Hotelporzellan viele Sonder-Artikel erhältlich widerstandsfähig dank isostatischem Pressverfahren verstärkte Ränder abrieb- und kratzfeste Glasur EU-standardisiert für alle gängigen Geschirrspüler und Produkte spülmaschinenfest mikrowellengeeignet geringe Wärmeleitfähigkeit top Preis-Leistungs-Verhältnis
Angaben für Abmessungen und Füllmengen können minimal abweichen europäisches Qualitätsprodukt Ihres Gastronomieexperten Stalgast
Weitere Informationen: | | Material: | Porzellan | Farbe: | weiß | Breite: | 8.00 cm | Höhe: | 8.50 cm | Gewicht: | 0.98 kg | spülmaschinengeeignet: | Ja | mikrowellengeeignet: | Ja | stapelbar: | Nein | Volumen: | 0.10 Liter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | 6 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 3,239* | € 4,609* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 8,90* | ab € 12,09* | € 17,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 27,654* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|