Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großes Cocktailglas 0,42 Liter. Marke: Pasabahce. Höhe: 198mm, Durchmesser: 85


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Großes Cocktailglas 0,42 Liter. Marke: Pasabahce. Höhe: 198mm, Durchmesser: 85
Großes Cocktailglas 0,42 Liter. Marke: Pasabahce. Höhe: 198mm, Durchmesser: 85
Artikel-Nr.:
     2813-572-1804
Hersteller:
     PAŞABAHÇE
Herst.-Nr.:
     GL1301450
EAN/GTIN:
     4062125005571
Suchbegriffe:
Aperitifglas
Cocktail Glas
Cocktailglas
Hurricane Glas
Großes Cocktailglas 0,42 Liter. Marke: Pasabahce. Höhe: 198mm, Durchmesser: 85 mm. Material: Glas. Farbe: Durchscheinend.
spülmaschinenfest
mikrowellengeeignet
Volumen: 0.45l
zeitloses Design

für Cocktails, Fancy Drinks, Mocktails, Coladas etc.

farbloses Glas

durabel

spülmaschinenfest

recyclebar

optimal für den professionellen Einsatz in Szene-Bar, Lounge, Gastronomie oder Hotellerie

Qualitätsprodukt aus traditionsreicher Manufaktur

das angegebene Fassungsvermögen entspricht der Füllmenge bis zum Glasrand

Angaben für Abmessungen und Füllmengen können leicht abweichen





Weitere Informationen:
Material:
Glas
Farbe:
durchsichtig / transparent
Höhe:
19.80 cm
Durchmesser:
8.50 cm
Gewicht:
4.70 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Volumen:
0.45 Liter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,28*
  
Preis gilt ab 36.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 24 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 120 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 240 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.