Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Untertasse aus der Porzellanserie Aphrodite, Ø 170 mm. Marke: Lubiana.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Untertasse aus der Porzellanserie Aphrodite, Ø 170 mm. Marke: Lubiana.
Untertasse aus der Porzellanserie Aphrodite, Ø 170 mm. Marke: Lubiana.
Artikel-Nr.:
     2813-572-1814
Hersteller:
     Lubiana
Herst.-Nr.:
     PZ5008170
EAN/GTIN:
     5900245036527
Suchbegriffe:
Unter-Tasse
Untertasse
untertasse
Untertasse aus der Porzellanserie Aphrodite, Ø 170 mm. Marke: Lubiana. Durchmesser: 170 mm. Material: Porzellan. Farbe: Weiß.
spülmaschinenfest
mikrowellengeeignet stapelbar
Die Untertasse ist Bestandteil der umfangreichen Porzellanserie Aphrodite und genau passend für die Suppentasse (PZ5009030) dieses Services.Das elegante, von geschweiften Linien und stilisierten Blättern gerahmte Waffelrelief machen das Geschirr zu einem Blickfang auf Ihrer stilvoll gedeckten Tafel.Das umfangreiche Sortiment des Services Aphrodite bietet eine Vielzahl an variabel einsetzbaren Geschirren. Stellen Sie ganz nach Ihren Bedürfnissen die perfekte Grundausstattung für Ihre Restauration zusammen und profitieren Sie von den vielen Vorteilen. Sie haben die Wahl zwischen unterschiedlichen Tellergrößen, Tassen, Schalen, Servierplatten und vielen Zubehörartikeln.Das hochwertige Reliefporzellan ist stoß- und abriebfest, verstärkte Ränder schützen vor Abplatzungen. Eine niedrige Wärmeleitfähigkeit sorgt für ein langsameres Abkühlen von Speisen und Getränken. Alle Einzelteile sind stapelbar und können platzsparend gelagert werden. Die gesamte Aphrodite-Porzellanlinie ist EU-standardisiert für alle gängigen Geschirrspüler.
reinweißes Hotelporzellan mit Relief
umfangreiches Service erhältlich
hygienisch
stoß- und abriebfeste Glasur
verstärkte Ränder
platzsparend stapelbar
einfach zu transportieren
spülmaschinenfest
mikrowellengeeignet
für den professionellen Einsatz in Gastronomie oder Hotellerie, für Bankette und Catering
niedrige Wärmeleitfähigkeit sorgt für eine langsamere Abkühlung von Speisen und Getränken
EU-standardisiert für alle gängigen Geschirrspüler
Qualitätsprodukt der preisgekrönten Traditionsfirma Lubiana
Angaben für Abmessungen und Füllmengen können leicht abweichen


Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Durchmesser:
17.00 cm
Gewicht:
2.85 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,76*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 12 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 120 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.