Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gemüsemesser Premium, HACCP, Griff grün, Edelstahlklinge, L. 60 mm. Marke:


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gemüsemesser Premium, HACCP, Griff grün, Edelstahlklinge, L. 60 mm. Marke:
Gemüsemesser Premium, HACCP, Griff grün, Edelstahlklinge, L. 60 mm. Marke:
Artikel-Nr.:
     2813-572-1897
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     MS2492060
EAN/GTIN:
     4062125020895
Suchbegriffe:
Gemüsemesser
Salatmesser
Spickmesser
gemüsemesser stalgast
Gemüsemesser Premium, HACCP, Griff grün, Edelstahlklinge, L. 60 mm. Marke: Stalgast. 0. Farbe: Grün. Spülmaschinenfest. HACCP-konform.
Ihres HACCP-Hygienekonzeptes sind farbkodierte Messer unumgänglich! Die prägnante Farbe am Griff fällt sofort ins Auge und erspart Ihnen langes Suchen.
Die Klinge wurde aus hochwertigem, rostträgem Stahl mit einem Chromanteil von ca. 15 % gefertigt, wodurch die Verschleißfestigkeit des Stahls erhöht ist.
Die Messer der Serie PREMIUM zeichnen sich durch eine sehr gute Verarbeitung aus, besitzen eine hohe Schnitthaltigkeit und sind äußerst robust. Das Messer liegt ausbalanciert und rutschfest in Ihrer Hand.
Klinge aus hochwertigem Stahl (X50CrMoV15)
HACCP-Farbcodierung
ergonomischer Griff aus Polypropylen mit rutschhemmender Oberfläche
fugenloser Griff für höchste Hygieneansprüche
Fingerschutz für sicheres Arbeiten
ausbalanciert für komfortables Arbeiten
spülmaschinengeeignet
einfach nachschärfbar

Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Gewicht:
0.02 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Weitere Suchbegriffe: gemüsemesser
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
101
€ 8,90*
ab € 2,97*
€ 5,12*
Lager 2813
101
€ 4,95*
ab € 3,10*
€ 5,28*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.