Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tiefer Teller aus der Porzellanserie Kaszub/Hel, Ø 230 mm. Marke: Lubiana.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tiefer Teller aus der Porzellanserie Kaszub/Hel, Ø 230 mm. Marke: Lubiana.
Tiefer Teller aus der Porzellanserie Kaszub/Hel, Ø 230 mm. Marke: Lubiana.
Artikel-Nr.:
     2813-572-1900
Hersteller:
     Lubiana
Herst.-Nr.:
     PZ5202230
EAN/GTIN:
     5900245021011
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller
Tiefer Teller aus der Porzellanserie Kaszub/Hel, Ø 230 mm. Marke: Lubiana. Höhe: 40mm, Durchmesser: 230 mm. Material: Porzellan. Farbe:
spülmaschinenfest
mikrowellengeeignet stapelbar Volumen: 0.6l
Der tiefe Speiseteller ist mannigfaltig einsetzbar, egal ob für Suppe, Nudelgerichte oder Salat. Dank des weit ausgestellten Randes lässt sich der stapelbare Teller von Ihrem Servicepersonal bestens auf- und abtragen. Durch die geringe Wärmeleitfähigkeit des Porzellans bleiben die köstlichen Gerichte für Ihre Gäste länger warm.Der Suppenteller ist Bestandteil des schlicht modernen Tafelservices Kaszub/Hel. Das robuste Service ist eine fabelhafte Grundausstattung für Ihre Gastronomie und zuverlässiger Begleiter beim Catering. Die große Auswahl an variabel einsetzbaren Einzelteilen mit gehärteten Rändern und einer kratzfesten Glasur machen das schlichte Porzellan ideal für jedes Setting bei Firmenevents, Hochzeiten oder Geburtstagsfeiern, egal ob geradlinig und clean oder verspielt.Entdecken Sie unser komplettes Angebot der Serie Kaszub/Hel von Lubiana, dem Spezialisten für Gastroporzellan.
Verpackungseinheit von 6 Stück

reinweißes Hotelporzellan

EU-standardisiert für alle gängigen Geschirrspüler und Produkte

platzsparend stapelbar

stoßfest

abrieb- und kratzfeste Glasur
verstärkte Ränder

hygienisch

spülmaschinenfest

einfacher Transport bei Caterings/Events

eine niedrige Wärmeleitfähigkeit sorgt für langsamere Abkühlung von Speisen und Getränken

Qualitätsprodukt der preisgekrönten Traditionsfirma Lubiana

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Höhe:
4.00 cm
Durchmesser:
23.00 cm
Gewicht:
6.05 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Volumen:
0.60 Liter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,88*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 12 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 120 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.