| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2813-572-2044 Herst.-Nr.: PZ5102225 EAN/GTIN: 5900245160970 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Tiefer Teller aus der Porzellanserie Versailles, Ø 225 mm. Marke: Lubiana. Höhe: 35mm, Durchmesser: 225 mm. Material: Porzellan. Farbe: spülmaschinenfest mikrowellengeeignet stapelbar Volumen: 0.5l Dieser tiefe Teller ist Bestandteil des Services „Versailles“ – ein schlicht elegantes, umfangreiches Hotelporzellan, dass jedes Tischsetting und Dekoration zurückhaltend unterstreicht.Der reinweiße Teller hat eine leicht ansteigende, glatte Fahne und ist prädestiniert das Servieren von Suppe, Pasta, Risotto oder saucenreichen Gerichte. Egal für welche Gelegenheit, mit diesem Service in Gastro-Qualität treffen Sie die richtige Wahl.Die Glasur ist abrieb- und kratzfest, der Rand ist verstärkt und in der Spülmaschine zu reinigen. Wegen der Unempfindlichkeit und der platzsparenden Lagerung kann das Service hervorragend beim Catering eingesetzt werden. Hotelporzellan
Service aus reinweißem Porzellan
EU-standardisiert für alle gängigen Geschirrspüler und Produkte
hygienisch
stoßfest
abrieb- und kratzfeste Glasur verstärkte Ränder
platzsparend stapelbar
spülmaschinenfest
einfacher Transport
Eine niedrige Wärmeleitfähigkeit sorgt für eine langsamere Abkühlung von Speisen und Getränken
Angaben für Abmessungen und Füllmengen können leicht abweichen
Polnisches Qualitätsprodukt der preisgekrönten Traditionsfirma Lubiana
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Porzellan | Farbe: | weiß | Höhe: | 3.50 cm | Durchmesser: | 22.50 cm | Gewicht: | 3.00 kg | spülmaschinengeeignet: | Ja | mikrowellengeeignet: | Ja | stapelbar: | Ja | Volumen: | 0.50 Liter |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |