Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konditor-Winkelpalette 100 mm lang. Länge: 600 mm. Farbe: Schwarz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konditor-Winkelpalette 100 mm lang. Länge: 600 mm. Farbe: Schwarz.
Konditor-Winkelpalette 100 mm lang. Länge: 600 mm. Farbe: Schwarz.
Artikel-Nr.:
     2813-572-2175
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     KK1406100
EAN/GTIN:
     4062125040848
Suchbegriffe:
Bäckermesser
Konditormesser
Konditorsäge
Kuchen-Schneidhilfe
Konditor-Winkelpalette 100 mm lang. Länge: 600 mm. Farbe: Schwarz. Spülmaschinenfest.

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
10.00 cm
Gewicht:
0.07 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.