Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gastronormbehälter Serie BASIC, GN 1/3 (200mm). Marke: Stalgast. Breite: 325


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gastronormbehälter Serie BASIC, GN 1/3 (200mm). Marke: Stalgast. Breite: 325
Gastronormbehälter Serie BASIC, GN 1/3 (200mm). Marke: Stalgast. Breite: 325
Gastronormbehälter Serie BASIC, GN 1/3 (200mm). Marke: Stalgast. Breite: 325
Artikel-Nr.:
     2813-572-2276
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     GN0213200
EAN/GTIN:
     4062125040367
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale
Gastronormbehälter Serie BASIC, GN 1/3 (200mm). Marke: Stalgast. Breite: 325 mm, Tiefe: 176 mm, Höhe: 200 mm. GN-Maß: GN 1/3. Material: Edelstahl.
Farbe: Silber. Spülmaschinenfest. geeignet für Kombidämpfer
nicht mikrowellengeeignet. ofenfest
stapelbar
Max. Temperatur: 300. Min. Temperatur: -40 °C
Volumen: 7.3l
Egal ob bei Vor- und Zubereitung, Lagerung oder bei der Speiseausgabe, durch die Temperaturbeständigkeit von -40°C bis +300°C ist dieser GN-Behälter immer für Sie im Einsatz. Der Behälter aus Edelstahl ist geruchs-, geschmacksneutral und hygienisch.
Zur Optimierung Ihrer Arbeitsabläufe finden Sie diesen Behälter BASIC von Stalgast in drei weiteren Höhen von 65 mm bis 150 mm sowie in fünf weiteren GN-Größen in unserem Angebot!
Edelstahl 201, Dicke ca. 0,5 mm –0,6 mm
Temperaturbereich -40°C bis +300°C
stabil und stapelbar
spülmaschinengeeignet
geruchs- und geschmacksneutral
hygienisch
großes Angebot an verfügbaren Größen
für Vorbereitung, Lagerung, Transport, Speiseausgabe
angegebene Füllmenge kann minimal abweichen
(luftdichte) Deckel erhältlich
gutes Preis-Leistungsverhältnis

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Farbe:
silber
Länge:
17.60 cm
Breite:
32.50 cm
Höhe:
20.00 cm
Gewicht:
15.40 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Nein
stapelbar:
Ja
Volumen:
7.30 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
151
€ 4,95*
ab € 8,99*
€ 12,93*
7 Tage
30
€ 7,90*
ab € 9,08*
€ 13,05*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.