Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monoblock Schaumlöffel, ergonomischer Griff, Ø 14 cm, Länge 38,5 cm. Marke:


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Monoblock Schaumlöffel, ergonomischer Griff, Ø 14 cm, Länge 38,5 cm. Marke:
Monoblock Schaumlöffel, ergonomischer Griff, Ø 14 cm, Länge 38,5 cm. Marke:
Monoblock Schaumlöffel, ergonomischer Griff, Ø 14 cm, Länge 38,5 cm. Marke:
Artikel-Nr.:
     2813-572-2337
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     KK0101140
EAN/GTIN:
     4062125014368
Suchbegriffe:
Abseihlöffel
Schaum-Kelle
Schaum-Löffel
Schaumkelle
Monoblock Schaumlöffel, ergonomischer Griff, Ø 14 cm, Länge 38,5 cm. Marke: Stalgast. Durchmesser: 140 mm, Länge: 385 mm. Material: Edelstahl. Farbe:
Silber. Spülmaschinenfest .
Die aus einem Stück gefertigten Küchenutensilien von Stalgast haben keine Schweißnähte, in denen sich Schmutz ablagern kann und sind daher leicht hygienisch sauber zu halten.
Durch die Aufhängung am Griffende ist das professionelle Kochbesteck immer griffbereit an Ihrem Arbeitsplatz.
hochwertiger Edelstahl
Professionelles Monoblock Küchenequipment
ohne Schweißnaht, aus einem Stück gefertigt
einfache Reinigung
praktischer Griff
mit Aufhängung
spülmaschinengeeignet

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Farbe:
silber
Länge:
38.50 cm
Durchmesser:
14.00 cm
Gewicht:
0.30 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 8,90*
ab € 8,34*
€ 12,49*
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,71*
€ 13,03*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STALGAST
KK0101160
ab € 11,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.