| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-572-2353 Herst.-Nr.: KG2308200 EAN/GTIN: 4062125045164 |
| |
|
| | |
| Küchenschüssel, seidenmatt, Ø 200 mm, 2 Liter. Marke: Stalgast. Höhe: 90mm, Durchmesser: 215 mm. Material: Edelstahl. Farbe: Silber. spülmaschinenfest stapelbar Volumen: 2l Mit dieser Küchenschüssel haben Sie einen unentbehrlichen, universellen Helfer an Ihrer Seite. Egal ob Sie kneten, rühren, schlagen oder Ihre Zutaten bereitstellen, die Schüssel begleitet Sie zuverlässig durch Ihren Arbeitsalltag. Der Schüttrand erleichtert Ihnen nicht nur das Umfüllen, sondern ist gleichzeitig ideal zum Festhalten. Der satinierte, glatte Edelstahl ist geruchs- und geschmacksneutral sowie besonders einfach zu reinigen, um die hohen Hygienestandards in der Küche zu gewährleisten. Die Küchenschüssel ist in sechs weiteren Größen erhältlich und lässt sich zur Lagerung im Handumdrehen platzsparend stapeln. aus hochwertigem Edelstahl, satiniert stapelbar Schüttrand leicht konische Form durabel und langlebig Angaben für Abmessungen und Füllmengen können minimal abweichen
Weitere Informationen: | | Material: | Edelstahl, weitere | Farbe: | silber | Höhe: | 9.00 cm | Durchmesser: | 21.50 cm | spülmaschinengeeignet: | Ja | stapelbar: | Ja | Volumen: | 2.00 Liter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |