Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gastronormbehälter Serie BASIC, GN 1/2 (200mm). Marke: Stalgast. Breite: 325


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gastronormbehälter Serie BASIC, GN 1/2 (200mm). Marke: Stalgast. Breite: 325
Gastronormbehälter Serie BASIC, GN 1/2 (200mm). Marke: Stalgast. Breite: 325
Artikel-Nr.:
     2813-572-2374
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     GN0212200
EAN/GTIN:
     4062125040329
Gastronormbehälter Serie BASIC, GN 1/2 (200mm). Marke: Stalgast. Breite: 325 mm, Tiefe: 265 mm, Höhe: 200 mm. GN-Maß: GN 1/2. Material: Edelstahl.
Farbe: Silber. Spülmaschinenfest. geeignet für Kombidämpfer
nicht mikrowellengeeignet. ofenfest
stapelbar
Max. Temperatur: 300. Min. Temperatur: -40 °C
Volumen: 11.5l
Egal ob bei Vor- und Zubereitung, Lagerung oder bei der Speiseausgabe, durch die Temperaturbeständigkeit von -40°C bis +300°C ist dieser GN-Behälter immer für Sie im Einsatz. Der Behälter aus Edelstahl ist geruchs-, geschmacksneutral und hygienisch.
Zur Optimierung Ihrer Arbeitsabläufe finden Sie diesen Behälter BASIC von Stalgast in fünf weiteren Höhen von 20 mm bis 150 mm sowie in fünf weiteren GN-Größen in unserem Angebot!
Edelstahl 201, Dicke ca. 0,5 mm –0,6 mm
Temperaturbereich -40°C bis +300°C
stabil und stapelbar
spülmaschinengeeignet
geruchs- und geschmacksneutral
hygienisch
großes Angebot an verfügbaren Größen
für Vorbereitung, Lagerung, Transport, Speiseausgabe
angegebene Füllmenge kann minimal abweichen
(luftdichte) Deckel erhältlich
gutes Preis-Leistungsverhältnis

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Farbe:
silber
Länge:
26.50 cm
Breite:
32.50 cm
Höhe:
20.00 cm
Gewicht:
13.20 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Nein
stapelbar:
Ja
Volumen:
11.50 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
30
€ 7,90*
ab € 11,85*
€ 16,81*
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,38*
€ 20,20*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.