Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milchkännchen aus Edelstahl, emailliert, schwarz, 0,45 L. Marke: Stalgast.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Milchkännchen aus Edelstahl, emailliert, schwarz, 0,45 L. Marke: Stalgast.
Milchkännchen aus Edelstahl, emailliert, schwarz, 0,45 L. Marke: Stalgast.
Artikel-Nr.:
     2813-572-271
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     BB0902045
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufschäum-Kanne
Aufschäum-Kännchen
Aufschäumbecher
Aufschäumkanne
Milchkännchen aus Edelstahl, emailliert, schwarz, 0,45 L. Marke: Stalgast. Höhe: 130mm. Farbe: Schwarz. Volumen: 0.45l In dem bauchigen Kännchen
lässt sich die Milch leicht aufschäumen. Die Wärme der Milch wird durch den Edelstahlkörper gut übertragen und geübte Barista erkennen schnell, wann die Milch ideal temperiert ist.Der Ausguss ist spitz und lang, damit Sie nah an die Crema gelangen und präzise Dekore zaubern können.Wenn Sie als Barista gerne mindestens zwei Kännchen für Milch und Milchschaum verwenden, empfehlen wir Ihnen zur Unterscheidung dieses Kännchen in der Farbe Rot. Jeweils ebenso erhältlich mit einem Fassungsvermögen von 350 ml.
max. Füllmenge: 450 ml
Edelstahl, außen emailliert
zum Aufschäumen von Milch
spitzer Ausguss ideal für Latte Art
bauchiger Korpus
griffiger Bandhenkel

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Höhe:
13.00 cm
Volumen:
0.45 Liter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,79*
€ 53,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,10*
€ 52,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,14*
€ 50,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,19*
€ 49,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,38*
€ 48,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,54*
€ 38,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.