Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARAVEN Gastronormbehälter mit Deckel, Polypropylen, GN 1/2 (200mm). Marke:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ARAVEN Gastronormbehälter mit Deckel, Polypropylen, GN 1/2 (200mm). Marke:
ARAVEN Gastronormbehälter mit Deckel, Polypropylen, GN 1/2 (200mm). Marke:
ARAVEN Gastronormbehälter mit Deckel, Polypropylen, GN 1/2 (200mm). Marke:
ARAVEN Gastronormbehälter mit Deckel, Polypropylen, GN 1/2 (200mm). Marke:
ARAVEN Gastronormbehälter mit Deckel, Polypropylen, GN 1/2 (200mm). Marke:
ARAVEN Gastronormbehälter mit Deckel, Polypropylen, GN 1/2 (200mm). Marke:
ARAVEN Gastronormbehälter mit Deckel, Polypropylen, GN 1/2 (200mm). Marke:
Artikel-Nr.:
     2813-572-2732
Hersteller:
     Araven
Herst.-Nr.:
     GN1612200
EAN/GTIN:
     4062125010032
Suchbegriffe:
GN-Deckel
Gastronorm-Deckel
Gastronormbehälter-Deckel
GN-Behälter
ARAVEN Gastronormbehälter mit Deckel, Polypropylen, GN 1/2 (200mm). Marke: Araven. Breite: 325 mm, Tiefe: 265 mm, Höhe: 200 mm.
1/2
Material: Polypropylen. Farbe: Durchscheinend. Spülmaschinenfest. nicht geeignet für Kombidämpfer
mikrowellengeeignet. nicht ofenfest
stapelbar. BPA frei. HACCP-konform Max. Temperatur: 95. Min. Temperatur: -40 °C
Volumen: 12.5l
Die halbtransparenten, geruchs- und geschmacksneutralen GN-Behälter liefern wir Ihnen inkl. einem hermetisch schließenden Deckel, der Ihre frischen Lebensmittel bei Lagerung und Transport vor Verunreinigung, Auslaufen und Verderben schützt.
Die 2x 6 Farbcodierungschips (ColorClip-System) helfen zusammen mit dem aufgedruckten Rückverfolgbarkeitsetikett ein hohes Maß an Lebensmittelsicherheit aufrechtzuerhalten, um die Vorschriften der HACCP-und NSF-Anforderungen einzuhalten.
Die komfortablen, praktischen Behälter sind in insgesamt sieben GN-Größen mit unterschiedlichen Höhen auf Lager.
erfüllt HACCP- und NSF-Anforderungen
hochwertiges Polypropylen
farbiges permanentes Beschriftungsfeld
inkl. luftdichtem Deckel
inkl. 2x 6 Color Clips
gerundete Kanten für mehr Hygiene
BPA-frei
halbtransparent
geruchs- und geschmacksneutral
lebensmittelecht
Temperaturbereich -40°C bis +95°C
Literskala
stapelbar
spülmaschinen-, mikrowellen- und tiefkühlgeeignet
angegebene Fassungsvermögen entspricht der Füllmenge bis zum Rand
Angaben für Abmessungen und Füllmengen können leicht abweichen
nicht geeignet für z.B. Konvektomaten
recyclebar

Weitere Informationen:
Material:
Polyethylen(PET)
Farbe:
durchsichtig / transparent
Länge:
26.50 cm
Breite:
32.50 cm
Höhe:
20.00 cm
Gewicht:
0.93 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Volumen:
12.50 Liter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
50
€ 8,90*
ab € 28,34*
€ 37,40*
Lager 2813
50
€ 4,95*
ab € 28,47*
€ 37,49*
7 Tage
30
€ 7,90*
ab € 36,17*
€ 45,85*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,49*
€ 44,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,19*
€ 43,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,04*
€ 41,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,18*
€ 40,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,47*
€ 33,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Araven
GN1611150
ab € 32,12*
Ähnlich
Araven
GN1611200
ab € 37,84*
Ähnlich
Araven
GN1612100
ab € 21,67*
Ähnlich
Araven
GN1612150
ab € 25,94*
Ähnlich
Araven
GN1613100
ab € 15,41*
Ähnlich
Araven
GN1613150
ab € 16,07*
Ähnlich
Araven
GN1614100
ab € 9,84*
Ähnlich
Araven
GN1519100
ab € 6,28*
Ähnlich
Araven
GN1519150
ab € 7,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.