Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bratpfanne mit Antihaftbeschichtung, ohne Deckel, Serie ONSET , Ø 280 mm, Höhe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bratpfanne mit Antihaftbeschichtung, ohne Deckel, Serie ONSET , Ø 280 mm, Höhe
Bratpfanne mit Antihaftbeschichtung, ohne Deckel, Serie ONSET , Ø 280 mm, Höhe
Artikel-Nr.:
     2813-572-2777
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     KG0910280
EAN/GTIN:
     4062125044396
Suchbegriffe:
Alu-Gusspfanne
Alu-Pfanne
Aluminium-Pfanne
Aluminiumpfanne
Bratpfanne mit Antihaftbeschichtung, ohne Deckel, Serie ONSET , Ø 280 mm, Höhe 51 mm. Marke: Stalgast. Höhe: 51mm, Durchmesser: 280 mm. Farbe:
Silber. Nicht spülmaschinenfest
geeignet für Keramikherde. geeignet für Elektroherde. geeignet für Gasherde. nicht geeignet für Induktionsherde
Volumen: 2,4l
OnSet – von Anfang an gut ausgestattet!
Für das schnelle Braten mit wenig Fett ist diese Pfanne bestens geeignet. Die Pfanne aus Aluminium hat nur ein geringes Eigengewicht und durch den gerundeten Griff sehr handlich! Mit der Serie OnSet bietet Ihnen die Firma Stalgast eine günstige, qualitativ hochwertige Alternative für Ihre (Erst-)Ausstattung.
aus Aluminium
mit Antihaftbeschichtung
geeignet für Elektro- und Gasherde
sehr gute und schnelle Wärmeverteilung
hitzebeständiger, gerundeter Griff
mit Aufhängeöse
geeignet zum Braten mit wenig Öl
nicht spülmaschinengeeignet

Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Höhe:
5.10 cm
Durchmesser:
28.00 cm
Gewicht:
1.05 kg
spülmaschinengeeignet:
Nein
Induktionsherd geeigent:
Nein
Volumen:
2.40 Liter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,72*
€ 72,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,43*
€ 69,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,14*
€ 69,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,72*
€ 67,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,34*
€ 56,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.