Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandbord mit Winkelkonsolen 2000x400x400 mm höhenverstellbar, verschweißt.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandbord mit Winkelkonsolen 2000x400x400 mm höhenverstellbar, verschweißt.
Wandbord mit Winkelkonsolen 2000x400x400 mm höhenverstellbar, verschweißt.
Artikel-Nr.:
     2813-572-3178
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     VWB20404
EAN/GTIN:
     4062125405111
Suchbegriffe:
Winkelkonsole
Wandbord mit Winkelkonsolen 2000x400x400 mm höhenverstellbar, verschweißt. Marke: Stalgast. Breite: 2000 mm, Tiefe: 400 mm, Höhe: 400
mm
Konstruktion: verschweißt ohne Füße
Farbe: Silber
aus hochwertigem Edelstahl
Ges.-Höhe 250 mm
Aufkantung hinten, 30 mm Höhe
mit drei Vierkantprofilen zur Wandbefestigung
auch mit einer Tiefe von 300 mm erhältlich
Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten
aus polnischer, ressourcenschonender Produktion durch Verzicht auf Folierung

Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Länge:
40.00 cm
Breite:
200.00 cm
Höhe:
40.00 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 231,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,58*
€ 337,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,66*
€ 335,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,53*
€ 326,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,75*
€ 309,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,49*
€ 275,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.