Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitstisch ECO ohne Grundboden 600x700x850 mm, mit Verstrebung ohne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitstisch ECO ohne Grundboden 600x700x850 mm, mit Verstrebung ohne
Arbeitstisch ECO ohne Grundboden 600x700x850 mm, mit Verstrebung ohne
Artikel-Nr.:
     2813-572-361
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     DAT06761
EAN/GTIN:
     4062125400000
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
edelstahl arbeitstisch - 1600x700mm
arbeitstisch edelstahl
Arbeitstisch ECO ohne Grundboden 600x700x850 mm, mit Verstrebung ohne Aufkantung, Selbstmontage. Marke: Stalgast. Breite: 600 mm, Tiefe: 700 mm,
Höhe: 850 mm
Konstruktion: verschraubt. zerlegt, zur Selbstmontage
höhenverstellbare Füße. Material: Edelstahl. Farbe: Silber
Funktional – langlebig – günstig, die Serie ECO von Stalgast bietet Ihnen vielfältige, aufeinander abgestimmte Möglichkeiten für die individuelle Ausstattung Ihrer Räumlichkeiten! Durch die große Bandbreite an verfügbaren Maßen und Ausführungen können Sie flexibel planen.Die Arbeitsplatte ist mit einer doppelt laminierten Schallschutzplatte unterfüttert für ein sicheres, geräuscharmes Arbeiten. Für Stabilität sorgen die verstärkten Tischbeine aus Vierkantprofilen von 40 mm x 40 mm mit höhenverstellbaren Füßen und die Verstrebungen von 25 mm x 25 mm. Die mittige Platzierung der Verstrebungen vereinfacht Ihnen das Arbeiten von zwei Seiten auf komfortable Weise.Durch die stabile Konstruktion mit robusten Schraubverbindungen ist der Tisch äußerst strapazierfähig und einem verschweißten Möbel ebenbürtig.Dieser Arbeitstisch eignet sich für die zentrale Aufstellung im Raum und ist ebenfalls in Breiten von 600 mm bis 2000 mm verfügbar, bei einer Tiefe von 600 mm oder 700 mm.Alle Möbel der Serie ECO von Stalgast wurden von erfahrenen Konstrukteuren entworfen und in der modernen, hauseigenen Fertigungsanlage in Polen aus hochwertigem, rostfreiem Edelstahl produziert, sind säureresistent und lebensmittelecht!Sie erhalten den Arbeitstisch zerlegt und kompakt verpackt zur Selbstmontage. Der Aufbau ist für Sie ruckzuck und einfach erledigt dank der passgenauen und qualitativ hochwertigen Produktion der Einzelteile.
rostfreier Edelstahl
glatte, polierte Oberfläche
hygienisch und säureresistent
Arbeitsplatte: H. 40 mm, unterfüttert mit einer doppelt laminierten Schallschutzplatte
Arbeitsplattenüberstände: 30 mm vorne, 15 mm seitlich, 80 mm hinten
verstärkte Tischbeine aus Vierkantprofilen 40 mm x 40 mm
Verstrebungen 25 mm x 25 mm
höhenverstellbare Füße (-5 mm bis + 25 mm)
robuste Verbindungen
einfach und schnell aufzubauen
passgenaue Verarbeitung
leichtverständliche Anleitung
Potenzialausgleichsbolzen
stabil und langlebig
günstiger Preis und zügige Lieferung durch kompakten, preiswerten Versand
Vielzahl an unterschiedlichen Maßen lieferbar
europäische, ressourcenschonende Produktion durch Verzicht auf Folierung

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Farbe:
silber
Länge:
70.00 cm
Breite:
60.00 cm
Höhe:
85.00 cm
Gewicht:
18.00 kg
Weitere Suchbegriffe: arbeitstisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 234,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,64*
€ 344,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,10*
€ 340,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,40*
€ 321,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,43*
€ 319,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,94*
€ 279,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.