Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitstisch ECO mit Grundboden 600x700x850 mm, ohne Aufkantung, Selbstmontage.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitstisch ECO mit Grundboden 600x700x850 mm, ohne Aufkantung, Selbstmontage.
Arbeitstisch ECO mit Grundboden 600x700x850 mm, ohne Aufkantung, Selbstmontage.
Artikel-Nr.:
     2813-572-380
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     DAT06762
EAN/GTIN:
     4062125400178
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
edelstahl arbeitstisch - 1600x700mm
arbeitstisch edelstahl
Arbeitstisch ECO mit Grundboden 600x700x850 mm, ohne Aufkantung, Selbstmontage. Marke: Stalgast. Breite: 600 mm, Tiefe: 700 mm, Höhe: 850
mm
Konstruktion: verschraubt. zerlegt, zur Selbstmontage
höhenverstellbare Füße. Material: Edelstahl. Farbe: Silber
Funktional – langlebig – günstig, die Serie ECO von Stalgast bietet Ihnen vielfältige, aufeinander abgestimmte Möglichkeiten für die individuelle Ausstattung Ihrer Räumlichkeiten! Durch die große Bandbreite an verfügbaren Maßen und Ausführungen können Sie flexibel planen.Die Arbeitsplatte ist mit einer doppelt laminierten Schallschutzplatte unterfüttert für ein sicheres, geräuscharmes Arbeiten.Für Stabilität sorgen die Tischbeine aus Vierkantprofilen von 40 mm x 40 mm mit höhenverstellbaren Füßen. Der Abstand zwischen dem Grundboden und dem Fußboden ist mit 150 mm ideal, um Ihnen die täglichen Reinigungsarbeiten zu erleichtern.Durch die stabile Konstruktion mit robusten Schraubverbindungen ist der Tisch äußerst strapazierfähig und einem verschweißten Möbel ebenbürtig.Dieser Arbeitstisch eignet sich für die zentrale Aufstellung im Raum und ist in Breiten von 600 mm bis 2000 mm verfügbar, wahlweise mit einer Tiefe von 600 mm oder 700 mm.Alle Möbel dieser Serie wurden von den erfahrenen Konstrukteuren der Firma Stalgast entworfen und in der modernen, hauseigenen Fertigungsanlage aus hochwertigem, rostfreiem Edelstahl in Polen produziert, sind säureresistent und lebensmittelecht!Sie erhalten den Arbeitstisch zerlegt und kompakt verpackt zur Selbstmontage. Der Aufbau ist für Sie ruckzuck und einfach erledigt dank der passgenauen und qualitativ hochwertigen Produktion der Einzelteile.Ein europäisches Qualitätsprodukt aus ressourcenschonender Produktion durch Verzicht auf Folierung von der Firma Stalgast!
rostfreier Edelstahl
glatte, polierte Oberfläche
hygienisch und säureresistent
Arbeitsplatte: H. 40 mm, unterfüttert mit einer doppelt laminierten Schallschutzplatte
Arbeitsplattenüberstände: 30 mm vorne, 15 mm seitlich, 30 mm hinten
verstärkte Tischbeine aus Vierkantprofilen 40 mm x 40 mm
höhenverstellbare Füße (-5 mm bis + 25 mm)
verstärkter Grundboden, H. 40 mm
Bodenfreiheit von 150 mm
robuste Verbindungen
einfach und schnell aufzubauen
passgenaue Verarbeitung
leichtverständliche Anleitung
Potenzialausgleichsbolzen
stabil und langlebig
günstiger Preis und zügige Lieferung durch kompakten, preiswerten Versand
Vielzahl an unterschiedlichen Maßen lieferbar

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Farbe:
silber
Länge:
70.00 cm
Breite:
60.00 cm
Höhe:
85.00 cm
Gewicht:
22.00 kg
Weitere Suchbegriffe: arbeitstisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 256,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 313,22*
€ 372,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 310,11*
€ 369,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,13*
€ 348,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 290,99*
€ 346,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,56*
€ 305,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.