Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lagerregal aus Aluminium, 1205x560x1680 mm (BxTxH). Breite: 1205 mm, Tiefe: 560


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lagerregal aus Aluminium, 1205x560x1680 mm (BxTxH). Breite: 1205 mm, Tiefe: 560
Lagerregal aus Aluminium, 1205x560x1680 mm (BxTxH). Breite: 1205 mm, Tiefe: 560
Lagerregal aus Aluminium, 1205x560x1680 mm (BxTxH). Breite: 1205 mm, Tiefe: 560
Lagerregal aus Aluminium, 1205x560x1680 mm (BxTxH). Breite: 1205 mm, Tiefe: 560
Lagerregal aus Aluminium, 1205x560x1680 mm (BxTxH). Breite: 1205 mm, Tiefe: 560
Lagerregal aus Aluminium, 1205x560x1680 mm (BxTxH). Breite: 1205 mm, Tiefe: 560
Artikel-Nr.:
     2813-572-3956
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     LT1156120
EAN/GTIN:
     4062125045065
Lagerregal aus Aluminium, 1205x560x1680 mm (BxTxH). Breite: 1205 mm, Tiefe: 560 mm, Höhe: 1680 mm. Konstruktion: verschraubt. zerlegt, zur
Selbstmontage. Tragkraft: 480 kg. Ausgleichsfüße
Farbe: Grau
4 Einlegeböden
Dies zweckmäßige Lagerregal von Stalgast ist stabil und für eine lange Haltbarkeit mit einer Schutzschicht aus Eloxal versehen. Die herausnehmbaren Böden sind einfach zu reinigen.Durch die Kombination einzelner Regalmodule, die in vielen Größen von der Firma Stalgast erhältlich sind, können Sie sich schnell und einfach Ihre individuelle Einrichtung zusammenstellen!
aus eloxiertem Aluminium
mit zwei Beinen
harte Eloxalschicht schützt vor Korrosion und Verschleiß
zweiteilige, perforierte Regalböden aus ABS-Kunststoff
maximale Belastung pro Boden bis zu 120 kg
geeignet für Umgebungstemperaturen von -30 bis 60°C
schnell individuell erweiterbar durch Verbindung mehrerer Regalmodule
für eine stabile Verbindung der modularen Regale empfehlen wir die Verwendung passender Verbindungsstücke (LT1199003, GTIN 4062125045027), für zwei Regale benötigen Sie vier Verbindungsstücke
Lenkrollen zusätzlich erhältlich (LT1199001, GTIN 4062125045003 / mit Bremse LT11999002, GTIN 4062125045010)

Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Länge:
56.00 cm
Breite:
120.50 cm
Höhe:
168.00 cm
Gewicht:
16.80 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 517,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 618,80*
€ 736,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 606,51*
€ 721,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 576,70*
€ 686,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 556,12*
€ 661,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 517,18*
€ 615,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.