Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitstisch ohne Grundboden, 1200x700x850 mm, mit Abfallloch links, mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitstisch ohne Grundboden, 1200x700x850 mm, mit Abfallloch links, mit
Arbeitstisch ohne Grundboden, 1200x700x850 mm, mit Abfallloch links, mit
Artikel-Nr.:
     2813-572-4065
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     VAT12717LA
EAN/GTIN:
     4062125316882
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
arbeitstisch edelstahl
arbeitstisch
Arbeitstisch ohne Grundboden, 1200x700x850 mm, mit Abfallloch links, mit Aufkantung, verschweißt. Marke: Stalgast. Breite: 1200 mm,
Höhe: 850 mm
Konstruktion: verschweißt
Tragkraft: 140 kg. höhenverstellbare Füße. Material: Edelstahl. Farbe: Silber
Im hektischen Küchenalltag ist der Arbeitstisch mit Abfallloch eine praktikable Lösung für einen schnell aufgeräumten, sauberen Arbeitsplatz. Der Gummiring des Abfalllochs ist entnehmbar, damit er einfach hygienisch gereinigt werden kann. Damit nichts daneben landet, ist die Arbeitsfläche von einem Wulstrand umzogen und hat eine rückseitige Aufkantung von 4 cm.
Der in der EU-produzierte Arbeitstisch von Stalgast ist aus hochwertigem Edelstahl gefertigt, fest verschweißt und mit drei Verstrebungen ausgestattet, damit Sie sicher und bequem arbeiten können.
Durch die höhenverstellbaren Füße passt sich der Arbeitstisch Ihren räumlichen Gegebenheiten perfekt an.
Einen geeigneten Mülleimer mit Rollenuntersatz finden Sie in passender Auswahl ebenfalls im Sortiment von Stalgast (z.B. GTIN 4062125035073, 4062125011022)
fest verschweißte Ausführung
mit Aufkantung (40 mm Höhe)
Abfallloch links (Innendurchmesser 140 mm)
entnehmbarer Gummiring
Arbeitsfläche durch Omegaprofile verstärkt
umlaufender Wulstrand, 19 mm
Plattenüberstand 30 mm
höhenverstellbare Füße +25 mm bis -5 mm
Tischbeine aus Vierkantprofil 40x40 mm
aus rostfreiem, ferritischem Stahl
hygienisch und pflegeleicht
polnische Produktion
ressourcenschonend durch Verzicht auf Folierung

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Farbe:
silber
Länge:
70.00 cm
Breite:
120.00 cm
Höhe:
85.00 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 543,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 631,95*
€ 752,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 626,78*
€ 745,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 611,98*
€ 728,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 590,35*
€ 702,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 543,30*
€ 646,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.