Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spültisch ohne Grundboden 700x700x850 mm, mit einem Becken mit Aufkantung,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spültisch ohne Grundboden 700x700x850 mm, mit einem Becken mit Aufkantung,
Spültisch ohne Grundboden 700x700x850 mm, mit einem Becken mit Aufkantung,
Artikel-Nr.:
     2813-572-4085
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     VST07720A
EAN/GTIN:
     4062125359797
Suchbegriffe:
Gastro-Abwaschbecken
Gastro-Spülbecken
Gastronomie-Abwaschbecken
Gastronomie-Spülbecken
Spültisch ohne Grundboden 700x700x850 mm, mit einem Becken mit Aufkantung, verschweißt. Marke: Stalgast. Breite: 700 mm, Tiefe: 700 mm, Höhe: 850
mm
Konstruktion: verschweißt höhenverstellbare Füße. Material: Edelstahl. Farbe: Silber
Der in Polen produzierte Spültisch von der Firma Stalgast ist fest verschweißt und hat eine eingeschweißte Beckenblende. Die Stärke der Edelstahlplatten und des -beckens beträgt mindestens 1 mm.
Mit einer angenehmen Arbeitshöhe von 850 mm, einer gepressten Spülabdeckung und einem umlaufenden Wulstrand erwartet Sie ein funktionaler, entspannter Arbeitsplatz von langlebiger Qualität.
fest verschweißte Ausführung
Beckenmaß: 500x500x250 mm (BxTxH)
mit Aufkantung hinten (40 mm Höhe)
Plattenstärke mindestens 1 mm, Beckenstärke 1 mm
umlaufender Wulstrand
Spülabdeckung gepresst
höhenverstellbare Füße +25 mm bis -5 mm
Tischbeine aus Vierkantprofil 40x40 mm
aus rostfreiem, ferritischem Edelstahl
Lieferung inkl. Überlaufrohr und Abflusssieb
hygienisch und pflegeleicht
europäische, ressourcenschonende Produktion durch Verzicht auf Folierung

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Farbe:
silber
Länge:
70.00 cm
Breite:
70.00 cm
Höhe:
85.00 cm
Gewicht:
16.00 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 477,96*
€ 584,88*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 492,78*
€ 590,71*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 584,88*
€ 696,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 575,33*
€ 684,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 569,95*
€ 678,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 547,42*
€ 651,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 522,35*
€ 621,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 477,96*
€ 568,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.