Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRITA PURITY C500 Wechselkartusche. Marke: Brita. Breite: 149 mm, Tiefe: 149


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2813-572-410
Hersteller:
     Brita
Herst.-Nr.:
     BE2206588
EAN/GTIN:
     4006387023447
Suchbegriffe:
Installations-Wasserfilter
Installationswasserfilter
Komplettwasserfilter
BRITA PURITY C500 Wechselkartusche. Marke: Brita. Breite: 149 mm, Tiefe: 149 mm, Höhe: 554 mm. Farbe: Weiß

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
15 cm
Breite:
15 cm
Höhe:
55 cm
Gewicht:
4.50 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 126,09*
€ 157,52*
Lager 2813
26
Frei Haus
ab € 174,04*
€ 220,82*
4 Tage
50
Frei Haus
ab € 151,25*
€ 233,57*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,82*
€ 262,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,33*
€ 259,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,26*
€ 251,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,26*
€ 238,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,04*
€ 207,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.