Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontaktgrill CATERINA, 310x360x200 mm (BxTxH), 1,8 kW. Marke: Caterina. Breite:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kontaktgrill CATERINA, 310x360x200 mm (BxTxH), 1,8 kW. Marke: Caterina. Breite:
Artikel-Nr.:
     2813-572-415
Hersteller:
     Caterina
Herst.-Nr.:
     CA2001310
EAN/GTIN:
     5902898730586
Kontaktgrill CATERINA, 310x360x200 mm (BxTxH), 1,8 kW. Marke: Caterina. Breite: 310 mm, Tiefe: 360 mm, Höhe: 200 mm. Farbe:
Silber;Schwarz
Leistungsart: Elektro, Elektrische Leistung (kW): 1.8, Frequenz: 50 Hz, Spannung (V): 230. Max. Temperatur: 300. Min. Temperatur: 50 °C
Durch die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten gehört der Kontaktgrill zu den gern genutzten Küchenequipments und ist prädestiniert für den Einsatz in Bistros, Cafés oder für To-Go-Geschäfte.Auf der robusten Grillplatte aus Gusseisen grillen Sie Burger, Gemüse, Steaks oder bereiten Sandwiches und Co. zu. Dank des breiten Temperaturspektrums von 50°C bis 300°C wählen Sie für jedes Produkt die ideale Temperatur.Ihre Produkte werden mit gleichmäßiger Hitze von beiden Seiten gegart und Sie erhalten optimale Grillergebnisse mit dem klassischen Streifenmuster.Der anwenderfreundliche Grill überzeugt durch eine einfache Bedienoberfläche, isolierten Griff und eine Auffangschale für Fett und Grillrückstände.
Grillplatte aus Gusseisen
robuste, beidseitig geriffelte Grillplatte mit idealer Temperaturverteilung
Temperaturregelung 50°C bis 300°C
untere Grillplatte 1000 W, obere Grillplatte 800 W
Abmessungen der Grillplatten: 225 x 230 mm (unten), 215 x 215 mm (oben)
seitliche Ränder für mehr Sauberkeit
Sicherheitsthermostat
hitzebeständiger Griff
Auffangschale für Fett und Grillrückstände
Temperaturkontrollleuchte
Stromversorgungskabel-L. 1450 mm

Weitere Informationen:
Länge:
36 cm
Breite:
31 cm
Höhe:
20 cm
Gewicht:
14.00 kg
Leistungsaufnahme:
1800 Watt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 236,61*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,98*
€ 312,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,61*
€ 307,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,32*
€ 291,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,61*
€ 281,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.