Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fritteuse CATERINA, 8 Liter, 290x430x265 mm (BxTxH), 3 kW 230 V. Marke:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fritteuse CATERINA, 8 Liter, 290x430x265 mm (BxTxH), 3 kW 230 V. Marke:
Artikel-Nr.:
     2813-572-422
Hersteller:
     Caterina
Herst.-Nr.:
     CA2201051
EAN/GTIN:
     5902898730555
Suchbegriffe:
Temperatur-Regler
Temperaturregeleinheit
Temperaturregler
temperatur regler
Fritteuse CATERINA, 8 Liter, 290x430x265 mm (BxTxH), 3 kW 230 V. Marke: Caterina. Breite: 290 mm, Tiefe: 430 mm, Höhe: 265 mm. Material:
Farbe: Silber
Leistungsart: Elektro, Elektrische Leistung (kW): 3, Frequenz: 50 Hz, Spannung (V): 230. Max. Temperatur: 200. Min. Temperatur: 60 °C
Volumen: 8l
Mit einem Gesamtvolumen von 8 Litern ist diese Fritteuse ideal für die Zubereitung von max.1,5 kg Pommes!
Den stufenlos einstellbaren Temperaturregler, den Betriebsschalter sowie die Kontrollleuchten sind übersichtlich und gut erreichbar auf dem schräggestellten Bedienelement angeordnet, das bei der Reinigung der Fritteuse leicht entnommen werden kann.
Hitzebeständige Griff am Frittierkorb und Deckel sowie das herausnehmbare Becken und die praktische Einhängevorrichtung für den stabilen Frittierkorb erleichtern Ihnen das sichere Arbeiten.
Edelstahl
stufenlose Temperatureinstellung von 60°C – 200°C
stabiler Frittierkorb mit Einhängevorrichtung
Frittierkorb 230x200x102 mm
hitzebeständige Griffe
Gesamtvolumen 8 Liter
Öl-Füllmenge 5 Liter
herausnehmbares Becken
Kaltzone
Überhitzungsschutz
Heizelement und Bedienfeld zur Reinigung entnehmbar
Antirutsch-Füße

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Farbe:
silber
Länge:
43 cm
Breite:
29 cm
Höhe:
27 cm
Gewicht:
6.50 kg
Leistungsaufnahme:
3000 Watt
Volumen:
8.00 Liter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 250,07*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,30*
€ 331,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,50*
€ 325,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,39*
€ 308,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,07*
€ 297,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.