Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Waffeleisen CATERINA, antihaftbeschichtete Platte, 320x380x240 mm, 1,5 kW 230


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Waffeleisen CATERINA, antihaftbeschichtete Platte, 320x380x240 mm, 1,5 kW 230
Artikel-Nr.:
     2813-572-426
Hersteller:
     Caterina
Herst.-Nr.:
     CA2701320
EAN/GTIN:
     5902898730692
Waffeleisen CATERINA, antihaftbeschichtete Platte, 320x380x240 mm, 1,5 kW 230 V. Marke: Caterina. Breite: 320 mm, Tiefe: 380 mm, Höhe:
Silber;Schwarz
Leistungsart: Elektro, Elektrische Leistung (kW): 1.5, Frequenz: 50 Hz, Spannung (V): 230. Max. Temperatur: 300. Min. Temperatur: 50 °C
Schon der Duft weckt bei Ihren Gästen Lust auf die Brüsseler Köstlichkeit. Mit dem Waffeleisen backen Sie gleich zwei der beliebten Waffeln mit dem typisch vertieften Muster.Während die Waffeln backen, können Sie sich anderen Aufgaben widmen, denn der Timer erinnert Sie rechtzeitig daran, nach den Waffeln zu sehen.Die Backplatten haben eine Antihaftbeschichtung damit kein Teig kleben bleibt. Überschüssiger Teig wird beim Backen in der seitlichen Auffangschale gesammelt, so bleibt Ihr Arbeitsbereich sauber.Eine übersichtliche, einfache Bedienoberfläche, eine stufenlose Temperatureinstellung und ein isolierter Griff runden die Vorzüge des Waffeleisens ab.
Brüsseler Platte
Aluminiumguss, antihaftbeschichtet
stufenlose Temperaturregelung von 50°C bis 300°C
Waffel-Größe: 100x165 mm
Gesamt-Maß der Backplatten: 250 x 250 mm
untere Backplatte 700 W, obere Backplatte 800 W
Timer, einstellbar bis zu 5 min.
Gehäuse aus Edelstahl
hitzebeständiger Griff
rutschfeste Füße

Weitere Informationen:
Länge:
38 cm
Breite:
32 cm
Höhe:
24 cm
Gewicht:
10.50 kg
Leistungsaufnahme:
1500 Watt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 264,46*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,73*
€ 350,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,43*
€ 344,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,44*
€ 326,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,46*
€ 314,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.