Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eiswanne "Drop-In" 2x GN1/1 830x620x210 mm Edelstahlabdeckung. Marke: Stalgast.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eiswanne "Drop-In" 2x GN1/1 830x620x210 mm Edelstahlabdeckung. Marke: Stalgast.
Eiswanne "Drop-In" 2x GN1/1 830x620x210 mm Edelstahlabdeckung. Marke: Stalgast.
Artikel-Nr.:
     2813-572-4331
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     DI08101
EAN/GTIN:
     4062125363312
Suchbegriffe:
Eisbad
Eisbehälter (Laborbedarf)
Eisbäder
Eiswanne
Eiswanne "Drop-In" 2x GN1/1 830x620x210 mm Edelstahlabdeckung. Marke: Stalgast. Breite: 830 mm, Tiefe: 620 mm, Höhe: 210 mm. Konstruktion:
verschweißt ohne Füße. Material: Edelstahl. Farbe: Silber
aus hochwertigem Edelstahl
isoliert
1/2“ Ablaufventil
mit zwei gelochten Einlegeböden
aus polnischer, ressourcenschonender Produktion

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Farbe:
silber
Länge:
62.00 cm
Breite:
83.00 cm
Höhe:
21.00 cm
Gewicht:
18.00 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 613,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 713,63*
€ 849,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 709,87*
€ 844,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 701,52*
€ 834,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 676,18*
€ 804,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 613,22*
€ 729,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.