Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ablauftisch "PRO", Korbführung mit Gefälle, ohne Grundboden, 1100x750x880 mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ablauftisch "PRO", Korbführung mit Gefälle, ohne Grundboden, 1100x750x880 mm,
Ablauftisch "PRO", Korbführung mit Gefälle, ohne Grundboden, 1100x750x880 mm,
Artikel-Nr.:
     2813-572-4573
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     VAL11713LA
EAN/GTIN:
     4062125403032
Suchbegriffe:
Ablauftisch
Zulauftisch
ablauftisch links
zulauftisch
Ablauftisch "PRO", Korbführung mit Gefälle, ohne Grundboden, 1100x750x880 mm, Anbauseite links, mit Aufkantung 200 mm, verschweißt. Marke:
Breite: 1100 mm, Tiefe: 750 mm, Höhe: 880 mm
Konstruktion: verschweißt
Tragkraft: 57 kg. höhenverstellbare Füße
Farbe: Silber
Keine Schubladen. keine Einlegeböden
Dieser Ablauftisch ist passgenau für alle Haubenspülmaschinen von Stalgast und muss nur seitlich eingehängt werden.
Die Korbführung des Ablauftisches ist in Richtung Haubenspülmaschine geneigt, damit überschüssiges Wasser ungehindert ablaufen kann und die Ansammlung von Keimen vermindert wird. Ihre Spülkörbe gleiten problemlos über in die nahtlos und wasserdicht angebaute Haubenspülmaschine von Stalgast.
Die verschweißte Ausführung ist besonders stabil und hält auch höchster Belastung stand. Durch die optimal einzustellenden Arbeitshöhe erhalten Sie einen sicheren, ergonomischen Arbeitsplatz, der die körperliche Belastung reduziert und Ihnen das Arbeiten erleichtert.
Finden Sie unter den zahlreichen Möbelvarianten von Stalgast die maßgeschneiderte Lösung für Ihre Wunsch-Spülküche!
Korbführung mit Gefälle gemäß EU-Richtlinie 93/43/EWG
fest verschweißte Ausführung
Aufkantung hinten (200 mm Höhe)
Plattenstärke mindestens 1,2 mm, Becken 1 mm
Anbauseite links (Einhängung rechts)
höhenverstellbare Füße +25 mm bis -5 mm
Tischbeine aus Vierkantprofilen 40x40 mm
hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
passgenau für alle Haubenspülmaschinen von Stalgast
einfach anpassbar an Haubenspülmaschinen anderer Hersteller
hygienisch und pflegeleicht
europäische, ressourcenschonende Produktion durch Verzicht auf Folierung

Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Länge:
75.00 cm
Breite:
110.00 cm
Höhe:
88.00 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 677,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 807,34*
€ 960,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 789,25*
€ 939,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 722,52*
€ 859,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 699,11*
€ 831,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 677,39*
€ 806,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.