Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zulauftisch, Korbführung mit Gefälle, ohne Grundboden mit einem Becken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zulauftisch, Korbführung mit Gefälle, ohne Grundboden mit einem Becken
Zulauftisch, Korbführung mit Gefälle, ohne Grundboden mit einem Becken
Artikel-Nr.:
     2813-572-4583
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     VZL08710LA
EAN/GTIN:
     4062125402585
Suchbegriffe:
Zulauftisch
stalgast zulauftisch
zulauftisch
Zulauftisch, Korbführung mit Gefälle, ohne Grundboden mit einem Becken 800x750x880 mm, Anbauseite links, mit Aufkantung, verschweißt.
Stalgast. Breite: 800 mm, Tiefe: 750 mm, Höhe: 880 mm
Konstruktion: verschweißt
Tragkraft: 42 kg. höhenverstellbare Füße
Farbe: Silber
Keine Schubladen. keine Einlegeböden
Dieser Zulauftisch ist passgenau für alle Haubenspülmaschinen von Stalgast und muss nur seitlich eingehängt werden.
Die Korbführung des Zulauftisches ist in Richtung Haubenspülmaschine geneigt, damit überschüssiges Wasser ungehindert ablaufen kann und die Ansammlung von Keimen vermindert wird. Ihre Spülkörbe gleiten problemlos über in die nahtlos und wasserdicht angebaute Haubenspülmaschine von Stalgast.
Die verschweißte Ausführung ist besonders stabil und hält auch höchster Belastung stand. Durch die optimal einzustellenden Arbeitshöhe erhalten Sie einen sicheren, ergonomischen Arbeitsplatz, der die körperliche Belastung reduziert und Ihnen das Arbeiten erleichtert.
Das Spülbecken sowie die glatte, gradlinige Arbeitsfläche sind leicht hygienisch zu reinigen!
Finden Sie unter den zahlreichen Möbelvarianten von Stalgast die maßgeschneiderte Lösung für Ihre Wunsch-Spülküche!
Korbführung mit Gefälle gemäß EU-Richtlinie 93/43/EWG
fest verschweißte Ausführung
Aufkantung hinten (40 mm Höhe)
Plattenstärke mindestens 1,2 mm, Becken 1 mm
höhenverstellbare Füße +25 mm bis -5 mm
Tischbeine aus Vierkantprofilen 40x40 mm
Anbauseite links (Einhängung rechts)
Beckenmaß: 400x400x250 mm
Lieferung inkl. Überlaufrohr und Abflusssieb
hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
passgenau für alle Haubenspülmaschinen von Stalgast
einfach anpassbar an Haubenspülmaschinen anderer Hersteller
hygienisch und pflegeleicht
europäische, ressourcenschonende Produktion durch Verzicht auf Folierung

Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Länge:
75.00 cm
Breite:
80.00 cm
Höhe:
88.00 cm
Gewicht:
14.00 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 680,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 811,06*
€ 965,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 795,39*
€ 946,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 752,10*
€ 895,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 723,21*
€ 860,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 680,09*
€ 809,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.