Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regal mit gelochten Böden, 1200x600x1800 mm, verschweißt. Marke: Stalgast.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regal mit gelochten Böden, 1200x600x1800 mm, verschweißt. Marke: Stalgast.
Regal mit gelochten Böden, 1200x600x1800 mm, verschweißt. Marke: Stalgast.
Regal mit gelochten Böden, 1200x600x1800 mm, verschweißt. Marke: Stalgast.
Regal mit gelochten Böden, 1200x600x1800 mm, verschweißt. Marke: Stalgast.
Artikel-Nr.:
     2813-572-4589
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     VRL12601
EAN/GTIN:
     4062125339997
Suchbegriffe:
Edelstahl-Schraubregal
Edelstahl-Steckregal
Edelstahlregal
edelstahl schraubregal
Regal mit gelochten Böden, 1200x600x1800 mm, verschweißt. Marke: Stalgast. Breite: 1200 mm, Tiefe: 600 mm, Höhe: 1800 mm. Konstruktion:
höhenverstellbare Füße. Material: Edelstahl. Farbe: Silber
4 Einlegeböden
aus hochwertigem Edelstahl
fest verschweißte Ausführung
Regalböden-Höhe 40 mm, verstärkt durch um 15 mm nach innen gebogene Ränder
Abstand zwischen den Regalböden: 495 mm
Regalbeine aus Vierkantprofilen 30x30 mm
höhenverstellbare Füße (+25 mm bis -5 mm)
Tragkraft der Böden: 70 kg/m2
aus polnischer, ressourcenschonender Produktion durch Verzicht auf Folierung

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Farbe:
silber
Länge:
60.00 cm
Breite:
120.00 cm
Höhe:
180.00 cm
Gewicht:
33.47 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 605,32*
€ 707,63*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 614,55*
€ 714,67*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 707,63*
€ 842,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 705,53*
€ 839,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 694,26*
€ 826,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 668,17*
€ 795,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 605,32*
€ 720,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.