Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spültisch mit Grundboden 1300x600x850 mm, mit einem Becken links, mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spültisch mit Grundboden 1300x600x850 mm, mit einem Becken links, mit
Spültisch mit Grundboden 1300x600x850 mm, mit einem Becken links, mit
Artikel-Nr.:
     2813-572-4639
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     VST13621LA
EAN/GTIN:
     4062125393821
Suchbegriffe:
Gastro-Abwaschbecken
Gastro-Spülbecken
Gastronomie-Abwaschbecken
Gastronomie-Spülbecken
Spültisch mit Grundboden 1300x600x850 mm, mit einem Becken links, mit Aufkantung, verschweißt. Marke: Stalgast. Breite: 800 mm, Tiefe: 600 mm,
850 mm
Konstruktion: verschweißt
Material: Edelstahl. Farbe: Silber
Der in Polen produzierte Spültisch von der Firma Stalgast ist fest verschweißt und hat eine eingeschweißte Beckenblende. Die Stärke der Edelstahlplatten und des -beckens beträgt mindestens 1 mm.
Mit einer angenehmen Arbeitshöhe von 850 mm, einer gepressten Spülabdeckung und einem umlaufenden Wulstrand sowie einem Grundboden mit zusätzlichem Stauraum erwartet Sie ein funktionaler, entspannter Arbeitsplatz von langlebiger Qualität.
hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
fest verschweißt
Becken links
Beckenmaß: 400x400x250 mm (BxTxH)
Spülabdeckung gepresst
Abtropffläche gerillt
Plattenstärke mindestens 1 mm, Beckenstärke 1 mm
umlaufender Wulstrand
Aufkantung hinten, 40 mm Höhe
eingeschweißte Beckenblende
höhenverstellbare Füße +25 mm bis -4 mm
Tischbeine aus Vierkantprofil 40x40 mm
inkl. Überlaufrohr und Abflusssieb
europäische, ressourcenschonende Produktion durch Verzicht auf Folierung

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Farbe:
silber
Länge:
60.00 cm
Breite:
80.00 cm
Höhe:
85.00 cm
Gewicht:
57.00 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 695,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 804,15*
€ 956,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 781,58*
€ 930,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 748,92*
€ 891,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 726,09*
€ 864,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 695,27*
€ 827,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.